絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
- 三菱電機(324)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- 岩崎電気(97)
- DAIKO(大光電機)(59)
- Luci(ルーチ)(48)
- 星和電機(SEIWA)(46)
- 東芝ライテック(38)
- ハーフェレ(30)
- トライト(12)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- サンワダイレクト(9)
- アイリスオーヤマ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- スズデン販売(4)
- コイズミ照明(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- タテヤマアドバンス(2)
- ルートアール(2)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む

ルーチ・パワーフレックス アルファ
Luci(ルーチ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷長さ(mm)灯具:970質量(g)60消費電力(W)9.9/m光源色電球色3000K光束(Lm)557
エンドキャップ プロファイル4106/4107用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,298~税込¥1,428~1個21日以内出荷4106/4107用エンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック適合範囲デザイナー埋め込み取付け用プロファイル、プロファイル4106および4107梱包内容エンドキャップ1個
エンドキャップ シルバー色 833.74.813用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥209税込¥2301組(2個)8日以内出荷833.74.813用エンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック色シルバー適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192梱包内容エンドキャップ1ペア
エンドキャップ シルバー色 833.72.846、833.72.847用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥219税込¥2411組(2個)8日以内出荷833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチック色シルバー適合範囲押し込み取付けカバー用
エンドキャップ シルバー色 833.72.844、833.72.845用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥209税込¥2301組(2個)8日以内出荷833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック色シルバー取付押し込み用適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
エンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥209税込¥2301組(2個)8日以内出荷833.72.841、833.72.842用エンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチック色シルバー取付押し込み用適合範囲押し込み取付けカバー用梱包内容ペアエンドキャップ1組
エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥209税込¥2301組(2個)8日以内出荷833.72.840、833.72.843用エンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチック色シルバー取付押し込み用高さ(mm)8.5適合範囲Looxプロファイル2190
エンドキャップ シルバー色 5セット入 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381セット21日以内出荷833.72.911用のエンドキャップです用途引き出し用LED仕様バージョン:さまざまな取付け方法に対応材質プラスチックABS色シルバー適合範囲引出しプロファイルハーフェレLoox,プロファイル2194梱包内容エンドキャップ 3 ペア入り 5 セット
エンドキャップ プロファイル2102用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥119税込¥1311個8日以内出荷アルミプロファイル2102に使用するエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付材質プラスチック適合範囲下部取付け用プロファイルHAFELELoox5、プロファイル2102
エンドキャップ プロファイル2101用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥119税込¥1311個8日以内出荷アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付材質プラスチック適合範囲アンダーマウント用Loox5プロファイル2101梱包内容エンドキャップ1個
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 600L ダウンタイプ
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)8.4、(200V)8.5、(242V)8.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)123.8、(200V)122.3、(242V)120.9光束(Lm)器具:1040口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L アッパータイプ
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):118.6光束(Lm)器具:4900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1800L ダウンタイプ
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)23.5、(200V)23.5、(242V)23.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:3100口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L アッパータイプ
岩崎電気¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):117.5光束(Lm)器具:3350口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器