絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- DNライティング(255)
- コイズミ照明(172)
- 東芝ライテック(151)
- DAIKO(大光電機)(133)
- ハーフェレ(78)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- 三菱電機(40)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- 山田照明(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
- イチネンTASCO(13)
- テス・ライティング(7)
- オーム電機(6)
- 未来工業(5)
- ELPA(4)
- ユニティ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(1)
特価

リニューアルプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類電池内蔵型非常用照明器具専用型適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C枠鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上)取付可能天井厚(mm)5~25
ON/OFFリモコン2CH
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
ミラーライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。用途洗面幅(mm)540質量(kg)0.6取付ツマミネジ方式高さ(mm)38タイプ両面化粧タイプ消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19色(カバー)プラスチック:乳白明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当出しろ(mm)76グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
リニューアルP Φ150器具→Φ200穴
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
リニューアルP Φ150器具→Φ175穴
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
インテリアダクト固定タイプ
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から62日以内出荷タイプ取付固定取付方式U-ライト方式負荷容量100V600W(6A)まで負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)8.2全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)103入力電流(A)100V時:0.142LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
テレビ用ワイヤレス送信機
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷幅(mm)44高さ(mm)16質量(g)22奥行(mm)69消費電力(W)0.5BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
リモコンボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合本体LGBZ1506K、LGBZ1539K、LGBZ1540、LSEB1096、LSEB1096、LSEB8023、LSEB8025K他
リニューアルP Φ150器具→Φ300穴
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷用途屋内用LEDダウンライト用質量(kg)1.2材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)150
TOLSOシリーズ 無線調光電源ユニット リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他種別無線調光電源ユニット質量(kg)0.5入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ