絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(1)
電圧(V)
- 100(4)
- 200(1)
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- 東芝ライテック(32)
- 岩崎電気(10)
- 三菱電機(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- セフティー電気用品(4)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- JAPPY(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エスコ(1)
- サニーソライト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(2)
5未満(3)
10~20未満(1)

足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ
DAIKO(大光電機)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付仕様LED交換可適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□115 埋込深36 出14電圧(V)AC100消費電力(W)1ランプランプ付色温度(K)2800エネルギー消費効率(Lm/W)2.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)1色(本体)白光色電球色演色指数(Ra)74定格光束(Lm)1.3調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット