絞り込み
電圧(V)
- 100~242(2)
ブランド
- 三菱電機
- ENDO(遠藤照明)(5)
- 東芝ライテック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 岩崎電気(1)

専用電源/別置形
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台92日以内出荷HID形LEDランプシステム仕様別置形タイプ下方向タイプ種類高天井用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)336×79×64取付ピッチ(mm)310灯数1灯
専用電源/別置形
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台92日以内出荷HID形LEDランプシステム。屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)。2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。仕様別置形質量(g)1100タイプ全方向タイプ種類街路灯用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242定格出力電流(A)0.325外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5取付ピッチ(mm)350充電入力容量(VA)68クラス1000灯数1灯適合ポール径(Φmm)139.8(最小)