絞り込み
エコロジープロダクト

拡散パネル
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリルエコロジー商品省エネ
20形用ガード
三菱電機¥3,998税込¥4,3981台11日以内出荷用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)質量(kg)1.2タイプ20形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
ガード
三菱電機¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷Myシリーズ用ガード(40形直付形230幅用)&Lファイン40W形2灯用 逆富士形用質量(kg)2.0線径(Φmm)ガード:3、4取付金具鋼板、亜鉛メッキ仕上ガード鋼棒、白色仕上
側面ガード
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷HIGH-BAYシリーズ質量(kg)1.6本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具スポーツ照明EFG5549S・EFG5550S
下面ガード
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷HIGH-BAYシリーズ質量(kg)0.8本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具EFG5549S・EFG5550S(側面ガード(RB-475SA)との組合せでもご使用いただけます。)
拡散パネル付下面ガード
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から4日以内出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリルエコロジー商品省エネ
下面ガード
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)エコロジー商品省エネ
側面ガード
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷DNシリーズ種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)エコロジー商品省エネ
全体ガード【受注生産品】
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台90日以内出荷高天井ベースライトGTシリーズ質量(kg)2タイプ小種類SG・RGモデル用最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)295×345×197取付金具鋼板ガード鋼線(白色仕上)
防球ガード
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷防球ガードで安全 体育館でのボール衝撃にも耐えることができます。用途高天井用質量(kg)0.26種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
オプションガード
ODELIC(オーデリック)¥8,798税込¥9,6781個92日以内出荷材質(本体)ステンレス色マットシルバー色幅(mm)Φ189高さ(mm)24質量(kg)0.2再生紙使用マーク適合