絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • 岩崎電気(129)
  • ENDO(遠藤照明)(102)
  • DAIKO(大光電機)(91)
  • ODELIC(オーデリック)(65)
  • 東芝ライテック(22)
  • コイズミ照明(21)
  • オーム電機(5)
  • JAPPY(5)
  • TOKISTAR(5)
  • エスコ(4)
  • 明工社(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
  • JTT(3)
  • 東京富士商会(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(2)
  • omron(オムロン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
297件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動点滅器ダイヤルクス 三菱電機

    自動点滅器ダイヤルクス

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
    用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下エコロジー商品省エネ
  • 40形用ガード 三菱電機

    40形用ガード

    三菱電機
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    6日以内出荷
    用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)質量(kg)1.7タイプ40形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
  • MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機

    MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
    付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
  • 人感センサスイッチ 三菱電機

    人感センサスイッチ

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所質量(kg)0.2切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    MILCO.S[有線タイプ] 天井埋込形コントローラ スケジュール付。
    仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。【通信仕様】RS485 115.2kbps、コントローラ台数:1システムに10台以下質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V10-254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)※断熱施工では使用できません。埋込穴(Φmm)75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
  • 赤外線調光ユニット 三菱電機

    赤外線調光ユニット

    三菱電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.04材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • 照明用調光リモコン 三菱電機

    照明用調光リモコン

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
    付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
  • コンパクトリモコン 三菱電機

    コンパクトリモコン

    三菱電機
    ¥9,098税込¥10,008
    1台
    92日以内出荷
    ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!。アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)付属品乾電池2本(動作確認用)適合(コントローラ)MS711S、MS691S質量(kg)0.55(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4アルカリ乾電池2本到達距離(m)(リモコン信号)最大15
  • 電源ユニット 三菱電機

    電源ユニット

    三菱電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ リニューアルキット
  • 20形用ガード 三菱電機

    20形用ガード

    三菱電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    11日以内出荷
    用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)質量(kg)1.2タイプ20形用仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
  • 40形用ガード 三菱電機

    40形用ガード

    三菱電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    8日以内出荷
    質量(kg)1.4仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
  • HF32形1灯・2灯用吊具パイプ 三菱電機

    HF32形1灯・2灯用吊具パイプ

    三菱電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    4日以内出荷
    付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.8仕上【パイプ】鋼板 白色仕上、【吊下架】鋼板亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
  • カバー 三菱電機

    カバー

    三菱電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    14日以内出荷
  • パワーユニット 三菱電機

    パワーユニット

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    14日以内出荷
    16Ax1回路用パワーユニット。 白熱灯専用 入力AC100V 適合負荷は白熱電球1600W 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1.3寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
  • パワーユニット 三菱電機

    パワーユニット

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    14日以内出荷
    8Ax2回路用パワーユニット。 白熱灯専用 入力AC100V 適合負荷は白熱電球800W 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1.2寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
  • パワーユニット 三菱電機

    パワーユニット

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    14日以内出荷
    4Ax4回路用パワーユニット。 白熱灯専用 入力AC100V 適合負荷は白熱電球400W 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1.2寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
  • シーンコントローラ用電源 三菱電機

    シーンコントローラ用電源

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    コントローラ専用電源。 定格電圧100V 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1.8寸法L(mm)120寸法H(mm)30寸法W(mm)220
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
  • LED人感センサー 三菱電機

    LED人感センサー

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)0.3タイプ人感センサユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
  • LED人感センサー 三菱電機

    LED人感センサー

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプGTシリーズ用人感センサユニット消費電力(W)0.1電源電圧DC15V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    14日以内出荷
    材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス5000~3000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    14日以内出荷
    材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプSGモデル(クラス5000~3000)・RGモデル(クラス4000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)0.1タイプSGモデル(クラス2500~1000)・RGモデル(クラス3000~1000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特定小電力無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    14日以内出荷
    材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    14日以内出荷
    材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス2500~1000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    14日以内出荷
    材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.12タイプGTシリーズ クラス1000/1500/2000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.4定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×142×40(SC0520と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    14日以内出荷
    材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.07タイプGTシリーズ クラス3000/4000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×136×40(SC0521と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    14日以内出荷
    材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 110形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
  • 2回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    2回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    14日以内出荷
  • 4回路用 無線調光ユニット 三菱電機

    4回路用 無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    14日以内出荷
    材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 40形/20形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
  • 手動調光操作器 三菱電機

    手動調光操作器

    三菱電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    14日以内出荷
    10チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)0.4寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)162
  • 手動調光操作器 三菱電機

    手動調光操作器

    三菱電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    14日以内出荷
    6チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)0.3寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)116
  • 手動調光操作器 三菱電機

    手動調光操作器

    三菱電機
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    14日以内出荷
    3チャンネル手動調光操作器。 手軽に調光できるフェーダー式操作器です マスターフェーダーにより一括調光が可能 シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能 使用周囲温度0~+45℃
    寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)116
  • シーンコントローラ 三菱電機

    シーンコントローラ

    三菱電機
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    14日以内出荷
    24チャンネルシーンコントローラ。 回路数24回路 記憶シーン:8シーンx4ページ 各チャンネル毎の調光またはON/OFFの設定ができます 各シーンのフェードタイムを約1秒~99分の間で設定できます 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)0.7寸法L(mm)120寸法H(mm)48寸法W(mm)254
  • シーンコントローラ 三菱電機

    シーンコントローラ

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    14日以内出荷
    8チャンネルシーンコントローラ。 回路数8回路 8チャンネルの調光設定と8シーンの記憶・再生ができます 小規模な空間で使用するシーンコントロー?システムです 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)0.5寸法L(mm)120寸法H(mm)48寸法W(mm)162
  • シーンコントローラ 三菱電機

    シーンコントローラ

    三菱電機
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    14日以内出荷
    シーン再生コントローラ。 複数の場所でコントロールを行う場合に使用する再生コントローラ 誤操作による設定変更の心配がありません 接続台数はインターフェイスユニット合わせて5台まで 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)0.3寸法L(mm)120寸法H(mm)38寸法W(mm)116
  • シーンインターフェイス 三菱電機

    シーンインターフェイス

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    14日以内出荷
    8チャンネルインターフェース。 白熱灯専用 電源DC12V 出力DC0V~10V8チャンネルアナログ出力 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
  • 連結金具 三菱電機

    連結金具

    三菱電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)0.1

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ