絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(372)
- 日本シーム工業(89)
- 大阪電具(ODK)(56)
- セイワ工業(32)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 大阪コネクター製造(23)
- エスコ(21)
- オーム電機(16)
- 岩崎電気(13)
- 八州電工(13)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 大和電業(10)
- 電成興業(10)
- SMK(10)
- 伊藤電気製作所(8)
- エーアンドエーテック(7)
- INABA(因幡電機産業)(7)
- ネオフレックス(6)
- 日動電工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ストレートフレックスグランド
ネオフレックス¥919~税込¥1,011~1個9日以内出荷から47日以内出荷材質ナイロン(PA)色ブラック適合規格EN/IEC61386-23構造ワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
アングルコネクタ
ネオフレックス¥59,980税込¥65,9781個47日以内出荷KCPフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。組立、接続、入線がスムーズ材質CAC203長さ(mm)袋ナット:27質量(g)2200寸法L(mm)ボディー:155対辺(mm)104構造脱落、抜け防止、防水、防塵、防油構造有効長(mm)ねじ:26ねじ寸法該当電線官:G-82保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合)最小内径(Φmm)76.8寸法K(mm)ボディー:150ねじ径(inch)PF:3外径(mm)87.3対角(mm)112角数8
スリット入りロアフレックス
ネオフレックス¥19,980~税込¥21,978~1巻47日以内出荷手早く簡単取付けが可能。ハーネスケーブルをクロージングゴムと一緒に挿入可能。付属治具を使用してフレックスを閉じることが可能。フレックスが可動してもしっかりとケーブルを保護出来る。スリット面が鋭くなく、ケーブルを痛めません。電気設備等からの絶縁保護が可能(DIN EN 60204規格に準拠)。
防水コンビネーションカップリング
八州電工¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷仕様●厚鋼用●ビニル被覆金属製可とう管:101材質亜鉛合金ダイカスト寸法L(mm)91寸法D(Φmm)140仕上電気亜鉛めっき参考質量(g)2070
パナフレキCD付属品 速結コネクタ 呼び28
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)3日以内出荷仕様CD管用色オレンジ種類速結コネクタ呼び28JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
AP超高熱用ボックスコネクタ
セイワ工業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。材質亜鉛合金質量(g)90寸法L(mm)36ねじCTG16寸法A(mm)37寸法D(mm)14接続【チューブ】16
APコネクタ樹脂製
セイワ工業¥259~税込¥285~1個4日以内出荷耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス。錆無し、非磁性体、自己消火性。接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。材質ポリカーボネート樹脂
APネジ無しパイプコネクタ
セイワ工業¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
ケーブルコネクタ
三桂製作所¥569~税込¥626~1個4日以内出荷ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。用途高所、狭い場所での作業。・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)
防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷その他【可とう管】82、【電線管】82材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82-82角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
防水型アングルボックスコネクター90°
大阪コネクター製造¥29,980~税込¥32,978~1個ほか4日以内出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ
非防水型アングルボックスコネクター90°
大阪コネクター製造¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
非防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)45表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
防水型アングルボックスコネクター45°
大阪コネクター製造¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか4日以内出荷ボックス側はロックナットで取付材質(本体)真鍮製角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
電気コネクタ
ロバートショウ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ロバートショウ(R)の電気用コネクターは、ロバートショウの仕様に基づいて製造されており、ULおよびCSAの認証を取得しています。すべての端子は再利用可能な魅力的なクラムシェルパッケージに包装されており、付属ツールは陳列しやすいスキンボード包装となっています。用途機器、システムの温度管理入数(個)10スタイルEE
ケーブルコネクタ
三桂製作所¥289~税込¥318~1個4日以内出荷ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽。3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)用途高所、狭い場所での作業。工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP X7難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐振動(緩め止め付)
防水フレキコネクタ おねじ付き
ABB1袋欠品中ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE色黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120