絞り込み
ブランド
- 未来工業
- 南電機(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ネグロス電工(3)
- 日本シーム工業(3)
- JAPPY(1)
- 協進電機(1)
- 因幡プロダクツ(1)
特価
「材質」から絞り込む

エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)翌日出荷PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)翌日出荷PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
プラスエンドスクリュー釘付
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(10個)翌日出荷送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。仕様側面ノックアウト付
エンドカップリング(PC板用)
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)翌日出荷両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。 エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
送りエンド用 デッキプレート台座
未来工業¥959税込¥1,0551セット(10個)翌日出荷送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。 ケーブルを傷つけません。付属品ゲージ付、ブッシュ、ビス適合送りエンド (Gタイプ・ダブル送りエンドは除く)、ニュー送りエンド(サイズ28は除く)、PF管ニュー送りエンド(サイズ22は除く)ドリル径(Φmm)10~13適合径(Φmm)(ホルソー)35適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
プラスエンド用 デッキプレート台座
未来工業¥799税込¥8791セット(10個)翌日出荷プラスエンドをデッキプレートに取り付ける為の台座です。 ケーブルを傷つけません。仕様プラスエンド(スクリュー釘なし)用適合プラスエンド(スクリュー釘なし)用ドリル径(Φmm)9~13適合径(Φmm)(ホルソー)42適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
送りエンド用 デッキプレート台座Gタイプ専用
未来工業¥589税込¥6481セット(10個)翌日出荷送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。 ケーブルを傷つけません。付属品ゲージ付適合送りエンド(Gタイプ)ドリル径(Φmm)10~13適合径(Φmm)(ホルソー)35適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
デッキプレート用送りエンド
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)翌日出荷デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
プラスエンド(ボックスタイプ)
未来工業¥3,398~税込¥3,738~1セット(10個)翌日出荷送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
プラスエンドアンカー付
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット(10個)翌日出荷送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。仕様側面ノックアウト付適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)
プラスエンドスクリュー釘なし
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)翌日出荷送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。仕様側面ノックアウト付
ダブル送りエンド(4方出)
未来工業¥2,798~税込¥3,078~1セット(10個)翌日出荷ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。 付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。 トロ防止シール付です。仕様釘付
ニュー送りエンド
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)翌日出荷送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 アンカー付はVVFケーブル送り配線による照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止のシール付です。仕様波付CD管用
落し込みF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用)
未来工業¥5,798~税込¥6,378~1セット(20個)翌日出荷VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付) トロ防止のノック付です。 型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)仕様3分スタット付
エンドカップリングPF管→PF管
未来工業¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)翌日出荷エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!仕様スクリュー釘付
エンドカップリングCD単層波付管→PF管
未来工業¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)翌日出荷エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!仕様スクリュー釘付
エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管
未来工業¥239~税込¥263~1個(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
ニューエンドカバー(オールポジション型)CD管用
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)翌日出荷コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。仕様首振り角度調整自在
エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。仕様コンパクト、スクリュー釘付種類スクリュー釘付
エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。仕様コンパクト、スクリュー釘付種類スクリュー釘付
断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)PF管用
未来工業¥839~税込¥923~1セット(10個)翌日出荷発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!仕様断熱材用
断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)CD管用
未来工業¥839~税込¥923~1セット(10個)翌日出荷発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!仕様断熱材用
デッキプレート用 F・ころエンド
未来工業¥979~税込¥1,077~1セット(10個)翌日出荷デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK! コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
F・ころトリオ( VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)翌日出荷施工時間が1/3に短縮! コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。 トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無
未来工業¥109~税込¥120~1個(1個)ほか翌日出荷から翌々日出荷釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
ニューF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付
未来工業¥119~税込¥131~1個(1個)ほか翌日出荷から翌々日出荷釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
F・ころエンド(Gタイプ・釘無)PF管用
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
F・ころエンド(アンカー付)PF管用
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)翌日出荷VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。仕様アンカー付適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
F・ころエンド(Gタイプ・釘無)CD管用
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。仕様釘無
F・ころエンド(アンカー付)CD管用
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)翌日出荷VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。仕様アンカー付適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
F・ころエンド(スクリュー釘付)
未来工業¥139~税込¥153~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 カラー4色。複雑な配線種類等の識別に便利です。(サイズ36は除く) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
ニューF・ころエンド (波付CD管用・スクリュー釘付)
未来工業¥99~税込¥109~1個(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所もラクラク施工!寸法L(mm)94寸法H(mm)40寸法B(mm)27.5