絞り込み
材質
  • アルミ
  • その他(12)
  • スチール(95)
  • ステンレス(47)
  • 塩化ビニール(PVC)(68)
  • 樹脂(81)
  • (2)
  • 鋳鉄(34)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ワイドミュラー(2)
  • 島田電機(1)
  • セフティー電気用品(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントボックス Panasonic(パナソニック)コンセントボックスPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。 ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ仕様はさみ込み固定仕様セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)プレート寸法(mm)135×246口数4口開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]材質(ボックス)鋼板パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)島田電機
8,898税込9,788
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
仮設分電盤用アルミスタンド セフティー電気用品仮設分電盤用アルミスタンドセフティー電気用品
69,980税込76,978
1台
欠品中
軽量、折り畳み式、両面掛け対応
用途仮設盤の設置・移設用材質アルミ合金質量(kg)8.5全幅(mm)900全高(mm)1287耐荷重(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応
引出し分岐ボックス フロアボックス用 Panasonic(パナソニック)引出し分岐ボックス フロアボックス用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
防水中継用アルミボックス ワイドミュラー防水中継用アルミボックスワイドミュラー
23,980税込26,378
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
防水中継用アルミボックス ワイドミュラー防水中継用アルミボックスワイドミュラー
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
引出し分岐ボックス フロアダクト用 Panasonic(パナソニック)引出し分岐ボックス フロアダクト用Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
材質アルミダイカスト製仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
コンセントボックス フラット型角2型アルミプレートボックス Panasonic(パナソニック)コンセントボックス フラット型角2型アルミプレートボックスPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用材質(プレート)アルミ仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅱ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×234(±2)パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
コンセントボックス フラット型角1型アルミプレートボックス Panasonic(パナソニック)コンセントボックス フラット型角1型アルミプレートボックスPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用材質(プレート)アルミ仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅰ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×142(±2)パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス