カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(9)
- 100×100×100(8)
- 120×120×80(6)
- 150×150×55(4)
- 150×150×75(8)
- 150×150×100(9)
- 150×150×150(10)
- 200×200×100(7)
- 200×200×150(5)
- 200×200×200(5)
- 250×250×100(4)
- 250×250×150(5)
- 250×250×200(5)
- 250×250×250(4)
- 256×160×130(5)
- 280×332×133(4)
- 295×196×150(4)
- 300×300×100(4)
- 315×384×167(5)
- 400×400×400(5)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ステンレス(3)
- 塩化ビニール(PVC)(12)
- 樹脂(62)
ブランド
- 未来工業
- Panasonic(パナソニック)(143)
- 電成興業(72)
- 日動電工(59)
- 外山電気(36)
- 八州電工(30)
- 三桂製作所(23)
- ネグロス電工(15)
- 伊藤電気製作所(15)
- 岩崎電気(10)
- セフティー電気用品(9)
- 神保電器(6)
- エスコ(5)
- 南電機(5)
- JAPPY(4)
- 島田電機(4)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カワグチ(3)
- ブランドをもっと見る
特価

パネルボックス(あと付はさみボックス)
未来工業(32件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から翌日出荷間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
露出用四角ボックス( 取付自在蓋)
未来工業(24件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)
未来工業(5件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。仕様側面ノック:22(25)×1
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉
未来工業(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴有
露出スイッチボックス 1ヶ用
未来工業(13件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性付属品スリーブ×1材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602規格JIS C8435適合規格(PS)E
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈タテ型〉
未来工業(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴有
露出用四角ボックス(取付自在蓋)
未来工業(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
PVKボックス(防水タイプ) ノック無
未来工業(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。種類ノック無
台付スライドボックス
未来工業(11件のレビュー)¥119~税込¥131~1個(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
露出用四角ボックス( 防水タイプ)
未来工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
プールボックス( 取付自在蓋)
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。寸法(mm)160.5×160.5×85.5
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉
未来工業(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴有