絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 193×117×90(3)
- 195×177×95(3)
- 200×120×15(3)
- 210×300×15(3)
- 230×340×15(3)
- 236×160×120(3)
- 256×160×130(5)
- 274×195×130(3)
- 278×229×113(3)
- 280×332×133(6)
- 295×195×150(4)
- 295×196×150(4)
- 302×332×150(3)
- 303×189×116(3)
- 313×293×116(3)
- 315×384×167(7)
- 335×384×195(3)
- 341×435×187(6)
- 350×235×150(3)
- 377×235×180(5)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(91)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 日動電工(18)
- セフティー電気用品(9)
- 岩崎電気(7)
- エスコ(5)
- 島田電機(4)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ネグロス電工(3)
- カワグチ(3)
- 外山電気(3)
- ワイドミュラー(3)
- アメリカン電機(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- オーム電機(1)
- タカチ電機工業(1)
- テンパール工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「寸法(縦×横×深さ)(mm)」から絞り込む
256×160×130(5)
280×332×133(6)
295×195×150(4)
295×196×150(4)
313×293×116(3)
315×384×167(7)
335×384×195(3)
341×435×187(6)
350×235×150(3)
377×235×180(5)
寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る

プールボックス(取付自在蓋)
未来工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉
未来工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷屋根、扉は本体と簡単に分離できます。仕様木板ベース付バンド通し穴有(側面)
ウオルボックス用排熱フード
未来工業¥2,798税込¥3,0781組(1組)当日出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
プ-ルボックス(取付自在蓋)
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
コンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。 ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。仕様はさみ込み固定仕様セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)プレート寸法(mm)135×246口数4口開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]材質(プレート)アルミ材質(ボックス)鋼板パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から翌々日出荷単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュ
アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)
島田電機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)
未来工業¥6,298~税込¥6,928~1個(1個)4日以内出荷e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用入数(個)1貫通材内径(Φmm)Φ28
分岐ボックス
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ACアダプターとLED照明を接続するための分岐ボックスです。接続口は12ヶあります。材質ポリカーボネート(PC)色ホワイト質量(g)30本体寸法(cm)W7×H1.65×D3.1
防犯カメラ取付四角ボックス
未来工業¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
耐圧防爆型ジャンクションボックス
Panasonic(パナソニック)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
電力量計ボックス (バイザー付)
未来工業¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から翌々日出荷バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)材質自己消火性樹脂製
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から翌々日出荷自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。色ベージュバンド通し穴有
情報ウォルボックス回転ロック式
未来工業¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴裏面(幅10mm)
ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ)
未来工業¥18,980税込¥20,8781台(1台)当日出荷から4日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2タイプルーバータイプ
ウォルボックス用ルーバー
未来工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)4日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ
タカチ電機工業¥639~税込¥703~1台当日出荷から4日以内出荷Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ボディー、ベース(PC+ABS)色グレー
仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴有
情報ウォルボックス鍵付
未来工業¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴裏面(幅10mm)
情報ウォルボックス (屋外用)カバー左右開き
未来工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)材質PC-ABS製色ミルキーホワイト
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉
未来工業(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷屋根、扉は本体と簡単に分離できます。仕様木板ベース付質量(g)1510有効深さ(mm)106バンド通し穴有ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)302×332×150取付スペース3P 60AF×2
ユニバーサルボックス
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
水抜き弁 (簡易防虫)
未来工業¥399税込¥4391個(1個)4日以内出荷屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。呼び【ノックアウト】28(31)入数(個)1適合穴径(Φmm)Φ34
耐圧防爆構造接続箱
島田電機¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷本品は、アルミニウム合金鋳物を使用しておりますので耐蝕、耐塩性に優れ、且つ軽量で従来の鋳鉄、鋼板製と比べて重量は約1/3です。従って作業現場への持ち運び、取付架台の経済性、クレーンの省略など省力化に役立っております。石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設及び改装工事など幅広くご利用いただいております。1種場所、2種場所でのケーブル・電線の接続にご利用ください。定格電圧(V)440定格電流(A)15適合電線1.25sq~2sq
仮設分電盤用アルミスタンド
セフティー電気用品¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷軽量、折り畳み式、両面掛け対応用途仮設盤の設置・移設用材質アルミ合金質量(kg)8.5全幅(mm)900全高(mm)1287耐荷重(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応
配ボックス 薄型Cシリーズ
日動電工¥79~税込¥87~1個翌々日出荷16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
ブラック四角アウトレットボックス 中四角
外山電気¥279~税込¥307~1個翌々日出荷から3日以内出荷カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から翌々日出荷単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴有
引出し分岐ボックス フロアボックス用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質アルミダイカスト製