絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: その他ボックス

186件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(縦×横×深さ)(mm)から絞り込む
  • ブレーカボックス 未来工業

    ブレーカボックス

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ブレーカ、 露出 ・ 防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。風雨に強いIP44性能!
    適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント ×1シルバー(塗装)バンド通し穴有(背面)
  • セキュリティネジ 未来工業

    セキュリティネジ

    未来工業
    949税込1,044
    1袋
    翌日出荷
    防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじセットです。盗難やいたずらを防止します。
    用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
  • プラスチック製エンクロージャー ワイドミュラー

    プラスチック製エンクロージャー

    ワイドミュラー
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。
    用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。材質グラスファイバー強化ポリエステルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
  • マルチメディアポート用ボックスセット Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポート用ボックスセット

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です
    仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53
  • 壁面直付型電力用接続ボックス Panasonic(パナソニック)

    壁面直付型電力用接続ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック
    用途壁スイッチボックス用仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
  • パナトラック 床直付型接続ボックス Panasonic(パナソニック)

    パナトラック 床直付型接続ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
  • パナトラック 電力用接続ボックス Panasonic(パナソニック)

    パナトラック 電力用接続ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄型で壁面にスッキリ納まります
    仕様端子台・漏電ブレーカ付取付壁面直付、埋込兼用型
  • [防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ

    [防雨型]防犯カメラ取付ボックス

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。
    材質SUS寸法(mm)115×110×20質量(g)164適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
  • コンセントボックス LAMP(スガツネ工業)

    コンセントボックス

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
    材質質量(kg)1.8マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
  • コンセントボックス用オプション 取付ベース LAMP(スガツネ工業)

    コンセントボックス用オプション 取付ベース

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。 用途に応じて単品でのご使用も可能です。 取付方法は取説をご確認ください。
    材質質量(kg)0.343マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8
  • スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB セフティー電気用品

    スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB

    セフティー電気用品
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    電動機に関連する分電盤。
    用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能質量(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222モーター容量(kW)37主回路MCB3P250A+MC×3
  • 仮設電灯動力分電盤 セフティー電気用品

    仮設電灯動力分電盤

    セフティー電気用品
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設分岐盤 セフティー電気用品

    仮設分岐盤

    セフティー電気用品
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
    用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設主幹盤 セフティー電気用品

    仮設主幹盤

    セフティー電気用品
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線
    用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配ボックス 耳付型 日動電工

    配ボックス 耳付型

    日動電工
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル種類3個用側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
  • 屋外電力用仮設ボックス テンパール工業

    屋外電力用仮設ボックス

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
    付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか(ボックス)オレンジ材質(ボックス)プラスチック製
  • 電話回線収容箱 日動電工

    電話回線収容箱

    日動電工
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    自己消火性樹脂(難燃性ABS)を使用しています。
    付属品封印ビスM4×70(1本)、封印座金M4(1個)材質難燃性ABS
  • ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ] 日動電工

    ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ]

    日動電工
    1,798税込1,978
    1セット(24枚)
    4日以内出荷
    バーボックスにワンタッチで仮留めできます。 ねじ留め不要でボックスに仮留めができます。 連結して継ぎ足し可能です。
    材質硬質塩化ビニル
  • Bボックス 日動電工

    Bボックス

    日動電工
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    スマートなデザインのブレーカーボックスです。 防水性能(IPX3)があります。 カギをつけられる穴があります。 耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しております。 壁面に取付けの際は20mm以上のビスをご使用ください。
    付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー
  • 結露防止カバー付バーボックス4OB 日動電工

    結露防止カバー付バーボックス4OB

    日動電工
    428税込471
    1個
    4日以内出荷
    4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックス4OB(JIS品)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
    付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
  • バーボックス4OB 日動電工

    バーボックス4OB

    日動電工(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    4mmバーで簡単に取付けられ、しっかり固定できるボックスです。 4mmバー(埋込用・間仕切用)の取付け穴・溝付きです。 底面スタッド付き。 すき間なし成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。 薄型でもCD・PFS22用コネクタが取付けができます。 大浅・大深形ならカチコネの3連取付けができます。
    付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 黒八角コンクリートBOX深型 外山電気

    黒八角コンクリートBOX深型

    外山電気
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋼板製種類八角表面処理黒色カチオン電着塗装
  • 62x42x179mm 屋内ジョイントボックス エスコ

    62x42x179mm 屋内ジョイントボックス

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CW-12
  • 屋外電力用仮設キャビネットボックス 未来工業

    屋外電力用仮設キャビネットボックス

    未来工業
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)オレンジ有効深さ(mm)150定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
  • 屋外動力用仮設強化ボックス 未来工業

    屋外動力用仮設強化ボックス

    未来工業
    249,800税込274,780
    1個
    翌日出荷
    オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
  • 屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用)

    未来工業
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
    仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4ベージュ寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15有効深さ(mm)146バンド通し穴ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210
  • 屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用)

    未来工業
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。 防水コンセント付。
    仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付ベージュ有効深さ(mm)147定格感度電流(mA)30/15バンド通し穴ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
  • 屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

    未来工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
    バンド通し穴
  • CATV保安器ボックス 未来工業

    CATV保安器ボックス

    未来工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
    寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)バンド通し穴有(側面)
  • 情報ウォルボックス 未来工業

    情報ウォルボックス

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンパクトなスッキリデザイン。 器具の取り付け位置が自在な樹脂製基台です。 耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造です。 下面開口部(ノック)付。 ポールバンド通し穴付き。 WBJ-F1Mには、メカニカルスプライス・SCコネクタを取り付けられる可動式の2心用光ファイバー余長トレイが付いています。 光ファイバー余長トレイは取り外しも可能です。
    ミルキーホワイト寸法(縦×横)(mm)120×120(基台)
  • 情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー 未来工業

    情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー

    未来工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
    付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)仕様樹脂製基台付
  • 情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き) 未来工業

    情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
    付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)材質PC-ABS製ミルキーホワイト質量(g)1100種類回転ロック式
  • 情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き 未来工業

    情報ウォルボックス (屋外用)カバー上下開き

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
    付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)材質PC-ABS製ミルキーホワイト
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉

    未来工業
    729税込802
    1個
    翌日出荷
    仕様危険シール付バンド通し穴
  • ライティングボックス 未来工業

    ライティングボックス

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    照明器具用のスライドボックスです。 機具取り付けピッチが66.7mmですから切り欠きが小さくてすみます。 ポリ台の中心がボックスの中心にくるよう、ポリ台取り付け穴が設けてあります。
    仕様アルミ箔付
  • 軽間ボックス(浅形)(センター磁石付) 未来工業

    軽間ボックス(浅形)(センター磁石付)

    未来工業
    799税込879
    1個ほか
    翌日出荷
    深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
  • 軽間ボックス(浅形) 未来工業

    軽間ボックス(浅形)

    未来工業
    799税込879
    1個ほか
    翌日出荷
    深さ28mm!薄壁に最適です。
  • 軽間ボックス (センター磁石付) 未来工業

    軽間ボックス (センター磁石付)

    未来工業
    799税込879
    1個ほか
    翌日出荷
    ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
  • X線防護用スタットレットボックス 未来工業

    X線防護用スタットレットボックス

    未来工業
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。 あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。 鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。
    仕様鉛当量/2mm
その他ボックス