絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: その他ボックス

186件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(縦×横×深さ)(mm)から絞り込む
  • 防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業

    防犯カメラ取付四角ボックス

    未来工業
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    小型防犯カメラ等の取り付けに最適。 ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!
  • ウォールマウントボックスセット(ホワイト) 日動電工

    ウォールマウントボックスセット(ホワイト)

    日動電工
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
    セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 情報ウオルボックス (屋外用) 未来工業

    情報ウオルボックス (屋外用)

    未来工業
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    4日以内出荷
    機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
    仕様木板基台付きミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用
  • 端子ボックス 大阪避雷針工業(OHK)

    端子ボックス

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
  • 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー

    防水中継用アルミボックス

    ワイドミュラー
    24,980税込27,478
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
  • セキュリティネジセット 未来工業

    セキュリティネジセット

    未来工業
    3,798税込4,178
    1袋
    翌日出荷
    防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。
    用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
  • 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー

    防水中継用アルミボックス

    ワイドミュラー
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
  • 電力メーターボックス 日動電工

    電力メーターボックス

    日動電工
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体:難燃性ABS、検針窓部:ポリカーボネート
  • 仮設分電盤用キャビネット セフティー電気用品

    仮設分電盤用キャビネット

    セフティー電気用品
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
    用途仮設盤の設置・移設用材質ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)塗装色2.5YR6/13設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設電灯分電盤 セフティー電気用品

    仮設電灯分電盤

    セフティー電気用品
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配ボックス 薄型Bシリーズ 日動電工

    配ボックス 薄型Bシリーズ

    日動電工
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
    場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • 屋外電力用仮設ボックス テンパール工業

    屋外電力用仮設ボックス

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
    付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか(ボックス)オレンジ材質(ボックス)プラスチック製
  • ブラック四角アウトレットボックス 大四角 外山電気

    ブラック四角アウトレットボックス 大四角

    外山電気
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
    材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
  • 48x28x168mm 屋内ジョイントボックス エスコ

    48x28x168mm 屋内ジョイントボックス

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CW-11
  • 屋外動力用仮設ボックス 未来工業

    屋外動力用仮設ボックス

    未来工業
    169,800税込186,780
    1個
    欠品中
    オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
  • 屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業

    屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

    未来工業
    66,980税込73,678
    1個
    翌日出荷
    単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
    ベージュバンド通し穴
  • 情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー上下開き) 未来工業

    情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー上下開き)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
    付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)材質PC-ABS製ミルキーホワイト質量(g)800種類回転ロック式
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉

    未来工業
    729税込802
    1個
    翌日出荷
    仕様危険シール付バンド通し穴
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)木板ベース 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)木板ベース

    未来工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
    ミルキーホワイト有効深さ(mm)103~113バンド通し穴
  • 透明ジョイントボックス 未来工業

    透明ジョイントボックス

    未来工業
    869税込956
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
  • 埋込四角アウトレットボックス 未来工業

    埋込四角アウトレットボックス

    未来工業
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) スタット付き。スタット使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます。
    仕様3分スタット付
  • 配ボックス 日動電工

    配ボックス

    日動電工
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向) 島田電機

    アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(四方向)

    島田電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
    用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6h(mm)29
  • マイクロスイッチ用絶縁ケース オーム電機

    マイクロスイッチ用絶縁ケース

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    取付ピッチ P=25.4 のマイクロスイッチに使用可能です。
    用途マイクロスイッチ用絶縁カバートラスコ品番216-2022材質本体:軟質塩化ビニール LS金具:ZAM ねじ・プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆用ジャンクション用カバー 岩崎電気

    防爆用ジャンクション用カバー

    岩崎電気
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • フリーBOXユニットS型 グレーメタリ Panasonic(パナソニック)

    フリーBOXユニットS型 グレーメタリ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ウオルボックス(上開きタイプ) 未来工業

    ウオルボックス(上開きタイプ)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    常設に適したスッキリデザインに加え、 工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!。風雨に強いIP44性能!。フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。 (IPX3相当)。WBV-2型と WBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、 タテとフカサ寸法が同じで、 横に並べた時の仕上りがキレイです。機器取付部にノック穴を備え、 壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。 (木板ベース仕様は除く。)
  • 組立式フードボックス(取出し無しタイプ) ネグロス電工

    組立式フードボックス(取出し無しタイプ)

    ネグロス電工
    89,980税込98,978
    1台
    20日以内出荷
    本体を加工することで、壁面立上がりケーブルラックや配管からの引込みなど、様々な施工に対応できます。本体加工前に取り付けできるため、早期の雨じまいに対応できます。上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
    仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ジャンクションボックス(三方出) ネグロス電工

    ジャンクションボックス(三方出)

    ネグロス電工
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    仕様SD種別標準表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 電源切替ボックス Panasonic(パナソニック)

    電源切替ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • Bボックス 日動電工

    Bボックス

    日動電工
    259税込285
    1個
    60日以内出荷
    スマートなデザインのブレーカーボックスです。防水性能(IPX3)があります。耐衝撃性・自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品ブッシング(2個)材質本体/硬質塩化ビニル、窓/ポリカーボネート、ブッシング/塩化ビニル系エラストマー種類Bボックス用ブッシング
  • ウォールマウントボックスセット本体のみ 日動電工

    ウォールマウントボックスセット本体のみ

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。
    セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックス縦型セット 日動電工

    ウォールマウントボックス縦型セット

    日動電工
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
    セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックスセット(ブラック) 日動電工

    ウォールマウントボックスセット(ブラック)

    日動電工
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
    セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業

    電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
    仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合2個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用種類WPS-3W型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
  • 端子箱・露出3端子付 大阪避雷針工業(OHK)

    端子箱・露出3端子付

    大阪避雷針工業(OHK)
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    用途露出用材質SUS304 HL仕上
  • 端子箱・露出4端子付 大阪避雷針工業(OHK)

    端子箱・露出4端子付

    大阪避雷針工業(OHK)
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    用途露出用材質SUS304 HL仕上
  • 端子ボックス 国土交通省仕様 大阪避雷針工業(OHK)

    端子ボックス 国土交通省仕様

    大阪避雷針工業(OHK)
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
  • 防水型マルチボックス アメリカン電機

    防水型マルチボックス

    アメリカン電機
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    引掛形60A防水形パネルコンセント・防水形フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、全方向からの噴流水に対して保護されているIPX5適合の防水性能を持たせることができます。材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。
    仕様接地端子座付銀色対応国土交通省仕様・民間仕様対応防塵防水性能IPX5適合品
  • 防水型マルチボックス アメリカン電機

    防水型マルチボックス

    アメリカン電機
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    引掛形60Aフランジコンセント・フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。器具取付ねじとフランジナットが4セット付属しています。
    付属品器具取付ねじ+M5フランジナット 4セット仕様接地端子座付銀色対応国土交通省仕様・民間仕様対応防塵防水性能IPX5適合品
その他ボックス