絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • 未来工業(161)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • 島田電機(22)
  • ネグロス電工(17)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • セイワ工業(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • JAPPY(2)
  • 日本住環境(2)
  • 伊藤電気製作所(2)
  • 因幡電工(1)
  • 外山電気(1)
  • 大阪コネクター製造(1)
  • 電成興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結露防止シート 日動電工結露防止シート日動電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
電力量計取付板中形 日動電工電力量計取付板中形日動電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
電力量計取付 ND4型 日動電工電力量計取付 ND4型日動電工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
電力量計取付板 ND4KBL ブラック 日動電工電力量計取付板 ND4KBL ブラック日動電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。
仕様都市再生機構:EF-104-1-B付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニルブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.35MB) カタログ掲載ページ(0.35MB)
ブランクプレート[ねじ式] 日動電工ブランクプレート[ねじ式]日動電工
148税込163
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル
位置調節プレート 日動電工位置調節プレート日動電工
349税込384
1個
欠品中
材質樹脂部:硬質塩化ビニル、金属部:ステンレス寸法(mm)70×100
ネジッタイ 日動電工ネジッタイ日動電工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
間柱へのケーブル・配管支持に最適です。 2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。 ねじ一体型・ビニタイ付きです。 釘付もあります。
適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本)材質ポリエチレン
結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR) 日動電工結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR)日動電工
149税込164
1個
4日以内出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類3個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)162適合ボックスSM36C3関連資料カタログ掲載ページ(0.3MB) カタログ掲載ページ(0.3MB)
ケーブル通線プレート ホワイト 日動電工ケーブル通線プレート ホワイト日動電工
989税込1,088
1個
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
セット内容プレート×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.96MB) カタログ掲載ページ(0.96MB)
結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR) 日動電工結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR)日動電工
68税込75
1個
4日以内出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類1個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)70適合ボックスSM36C関連資料カタログ掲載ページ(0.3MB) カタログ掲載ページ(0.3MB)
セパレーター4OB用 日動電工セパレーター4OB用日動電工
97税込107
1個
4日以内出荷
アウトレットボックス用のセパレートです。 コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
材質硬質塩化ビニル
電力量計取付板大形 日動電工電力量計取付板大形日動電工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)適合範囲30A~120A
マグネバー 日動電工マグネバー日動電工
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。
材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
間仕切用固定金具E型両端支持タイプF 日動電工間仕切用固定金具E型両端支持タイプF日動電工
8,598税込9,458
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
結露防止シート[SMボックス用] 日動電工結露防止シート[SMボックス用]日動電工
69税込76
1枚
当日出荷から4日以内出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
直角金物L用補強アーム 日動電工直角金物L用補強アーム日動電工
379税込417
1個
3日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
断熱ボード[SMボックス用] 日動電工断熱ボード[SMボックス用]日動電工
1,298税込1,428
1袋(10枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
断熱性に優れたネオマフォームを使用。 テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。 表・裏両面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚み16mm)
CDステップル 日動電工CDステップル日動電工
2,698税込2,968
1袋(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
造営材へのCD管支持に使用します。 本体内部のリブでズレを防ぎます。 スクリュー釘なので抜けにくくなっています。
カチコネCD、PF用 日動電工カチコネCD、PF用日動電工
829税込912
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK! 解除も簡単です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 後付け、サイズ変更が簡単に行えます。
材質ABS
結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR) 日動電工結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)日動電工
109税込120
1個
4日以内出荷
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類2個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)116適合ボックスSM36C2関連資料カタログ掲載ページ(0.3MB) カタログ掲載ページ(0.3MB)
マジパッチン(KCE用) 日動電工マジパッチン(KCE用)日動電工
1,998税込2,198
1袋(20個)
4日以内出荷
C形軽量間仕切りの開口部にKCEを取付けるための製品です。
材質ポリプロピレン関連資料カタログ掲載ページ(0.37MB) カタログ掲載ページ(0.37MB)
ケーブル通線プレート ブラック 日動電工ケーブル通線プレート ブラック日動電工
989税込1,088
1個
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
セット内容プレート×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.96MB) カタログ掲載ページ(0.96MB)
間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート 日動電工間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート日動電工
3,798税込4,178
1箱(20個)
4日以内出荷
150mmの間柱間隔でも使用できる固定金具です。ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。間柱からのメモリ付きです。金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.31MB) カタログ掲載ページ(0.31MB)
間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250 日動電工間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250日動電工
6,698税込7,368
1箱(20個)
4日以内出荷
ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。
材質亜鉛めっき鋼板関連資料カタログ掲載ページ(0.39MB) カタログ掲載ページ(0.39MB)間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
セパレート 4OB4AP用 日動電工セパレート 4OB4AP用日動電工
91税込100
1個
4日以内出荷
アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
材質硬質塩化ビニル種類4OB4AP用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.26MB) カタログ掲載ページ(0.26MB)
間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ 日動電工間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ日動電工
4,298税込4,728
1箱(20個)
4日以内出荷
ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本)材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.4MB) カタログ掲載ページ(0.4MB)
PFジョイナー 日動電工PFジョイナー日動電工
1,598税込1,758
1セット(20個)ほか
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
ワンカー金具B 日動電工ワンカー金具B日動電工
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ツーアンカーで取付板が2枚取付けられます。
付属品アンカーM5(2組)、なべM6×40(8本)、六角ボルトM6×25(2本)、なべ(ポリリング付)M5×12(2本)、フランジナットM5(2個)表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)980(100)
ワンカー金具A3(伸縮型) 日動電工ワンカー金具A3(伸縮型)日動電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)表面処理電気めっき
ワンカー金具A2 日動電工ワンカー金具A2日動電工
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ワンアンカーでしっかり固定できます。
付属品M8アンカー(1組)十字穴付六角ボルトM5×40(4本)適合(取付板)ND1K・W1O2・W1O2H・NDM表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)回転/588(60)
直角金物用ビス 日動電工直角金物用ビス日動電工
279税込307
1セット(4本)
4日以内出荷
直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個)材質ステンレス寸法M5×45
セパレートSM用 日動電工セパレートSM用日動電工
109税込120
1個
4日以内出荷
真壁用スイッチボックス・セパレートボックスに使用するセパレートです。
材質硬質塩化ビニル
配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工配ボックス深型[Aシリーズ]日動電工
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
オプション金具 日動電工オプション金具日動電工
139税込153
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷
セパレートボックス・真壁用スイッチボックス(Wボックス)に使用します。
表面処理電気めっき
配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Cシリーズ]日動電工
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Bシリーズ]日動電工
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
PBS用補助金具 日動電工PBS用補助金具日動電工
589税込648
1セット(4枚)
3日以内出荷
プルボックススピード型専用の壁面取付用の補助金具です。 付属のタッピンねじで、ボックスに穴開け不要で固定できます。 ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。
付属品なべタッピン5.0×8(4本)材質ステンレス寸法(mm)65×25適合ボックスプルボックススピード型
ブランクプレート[ワンタッチ式] 日動電工ブランクプレート[ワンタッチ式]日動電工
159税込175
1個
4日以内出荷
ワンタッチで取付けができるブランクプレートです。 ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 ボックスに仮置きし、施工後、スライドまたは、はめ込みでワンタッチ取付けができます。 アウトレットボックスAタイプにワンタッチで取付けできます。 バーボックス(中形)に取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル種類中形用
ネジッタイ2条ねじ付連結式 日動電工ネジッタイ2条ねじ付連結式日動電工
1,498税込1,648
1袋(5組)
4日以内出荷
連結式で持ち運び簡単。 連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。 バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。 ねじ先端が飛び出していないので安全です。 軽量間仕切・木間仕切兼用です。
適合2条ねじ3.5×22(10本)材質ポリエチレン

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ