343件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンカー金具A3(伸縮型) 日動電工ワンカー金具A3(伸縮型)日動電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)表面処理電気めっき
ワンカー金具A2 日動電工ワンカー金具A2日動電工
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ワンアンカーでしっかり固定できます。
付属品M8アンカー(1組)十字穴付六角ボルトM5×40(4本)適合(取付板)ND1K・W1O2・W1O2H・NDM表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)回転/588(60)
直角金物用ビス 日動電工直角金物用ビス日動電工
279税込307
1セット(4本)
4日以内出荷
直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個)材質ステンレス寸法M5×45
セパレートSM用 日動電工セパレートSM用日動電工
109税込120
1個
4日以内出荷
真壁用スイッチボックス・セパレートボックスに使用するセパレートです。
材質硬質塩化ビニル
配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工配ボックス深型[Aシリーズ]日動電工
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
オプション金具 日動電工オプション金具日動電工
139税込153
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷
セパレートボックス・真壁用スイッチボックス(Wボックス)に使用します。
表面処理電気めっき
配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Cシリーズ]日動電工
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工配ボックス薄型[Bシリーズ]日動電工
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
PBS用補助金具 日動電工PBS用補助金具日動電工
589税込648
1セット(4枚)
3日以内出荷
プルボックススピード型専用の壁面取付用の補助金具です。 付属のタッピンねじで、ボックスに穴開け不要で固定できます。 ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。
付属品なべタッピン5.0×8(4本)材質ステンレス寸法(mm)65×25適合ボックスプルボックススピード型
ブランクプレート[ワンタッチ式] 日動電工ブランクプレート[ワンタッチ式]日動電工
159税込175
1個
4日以内出荷
ワンタッチで取付けができるブランクプレートです。 ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 ボックスに仮置きし、施工後、スライドまたは、はめ込みでワンタッチ取付けができます。 アウトレットボックスAタイプにワンタッチで取付けできます。 バーボックス(中形)に取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
材質硬質塩化ビニル種類中形用
ネジッタイ2条ねじ付連結式 日動電工ネジッタイ2条ねじ付連結式日動電工
1,498税込1,648
1袋(5組)
4日以内出荷
連結式で持ち運び簡単。 連結式でビニタイが絡まらないので作業がスピーディーに行えます。 バインド線通し穴があり、腰袋に引掛けることができます。 ねじ先端が飛び出していないので安全です。 軽量間仕切・木間仕切兼用です。
適合2条ねじ3.5×22(10本)材質ポリエチレン
マグネッコ(ボックス探知用磁石) 日動電工マグネッコ(ボックス探知用磁石)日動電工
599税込659
1袋(20個)
4日以内出荷
配ボックスに取付けてご使用ください。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。
間仕切用固定金具E型本体のみ36用ショートタイプ 日動電工間仕切用固定金具E型本体のみ36用ショートタイプ日動電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
4日以内出荷
間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用
間仕切用固定金具E型本体のみ36用ミドルタイプ 日動電工間仕切用固定金具E型本体のみ36用ミドルタイプ日動電工
4,998税込5,498
1箱(20個)
4日以内出荷
ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。 ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用
間仕切用固定金具E型本体のみ36用スライドタイプH 日動電工間仕切用固定金具E型本体のみ36用スライドタイプH日動電工
4,598税込5,058
1箱(20個)
4日以内出荷
40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。 配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル種類配ボックス用適合ボックス配ボックス・SM36TH
間仕切用固定金具E型本体のみ 日動電工間仕切用固定金具E型本体のみ日動電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
4日以内出荷
ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本)材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
間仕切用固定金具E型スライドタイプ 日動電工間仕切用固定金具E型スライドタイプ日動電工
5,398税込5,938
1箱(20個)
4日以内出荷
軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと 留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。 ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。 折り返せばブレないバックアップ機能付き。
付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
間仕切用固定金具E型 日動電工間仕切用固定金具E型日動電工
5,498税込6,048
1箱(20個)
4日以内出荷
M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。 ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本)材質亜鉛めっき鋼板
直角金物S 日動電工直角金物S日動電工
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・ND2LS・NDL材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
直角金物L 日動電工直角金物L日動電工
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL種類直角金物L表面処理溶融亜鉛めっき
直角金物補強アーム 日動電工直角金物補強アーム日動電工
428税込471
1個
3日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
直角金物 日動電工直角金物日動電工
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O ― -2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。 ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL種類直角金物表面処理溶融亜鉛めっき
カチコネ曲がりCD用(30°) 日動電工カチコネ曲がりCD用(30°)日動電工
669税込736
1袋(10個)
4日以内出荷
カチッと差し込むだけで一発取付けができ、特殊な配管に便利です。 従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができます。 ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。 鉄筋を避けての配管、低い位置への配管などに便利です。
材質ABS
DINレール JAPPYDINレールJAPPY(1件のレビュー)
599税込659
1本
翌々日出荷
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
固定バー用アタッチメント 未来工業固定バー用アタッチメント未来工業
939税込1,033
1個
翌々日出荷
軽量間柱間に水栓エルボを200mmピッチで取り付ける場合に使用します。 固定バー、支持金具、アタッチメントをセットで取り付けます。
適合(水栓エルボ)4型
固定バー支持金具 未来工業固定バー支持金具未来工業
769税込846
1個
翌々日出荷
軽量間柱に固定バー等を取付ける場合に使用します。 軽量間柱の背面側、開口側のどちら側でも取付けられます。 固定バーの平面側からも固定できるねじ穴が追加になりました。
適合固定バー・30mm角の角材
固定バー 未来工業固定バー未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
軽量間柱に座付き水栓エルボを取付ける場合に使用します。 固定バー支持金具、固定バー支持具とセットで使用します。
材質発泡樹脂製
化粧フード 未来工業化粧フード未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
防滴カバー 未来工業防滴カバー未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
固定金具( 積算電力計取付板用)溶融めっき仕様 未来工業固定金具( 積算電力計取付板用)溶融めっき仕様未来工業
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
固定金具( 積算電力計取付板用) 未来工業固定金具( 積算電力計取付板用)未来工業
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用) 未来工業固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用)未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
プラ直角サポート( 取付板用)BP-2セット 未来工業プラ直角サポート( 取付板用)BP-2セット未来工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相大・三相小(M)適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
プラ直角サポート( 取付板用)BP-2LSセット 未来工業プラ直角サポート( 取付板用)BP-2LSセット未来工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱三相小(M)
プラ直角サポート (自在板用) 未来工業プラ直角サポート (自在板用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 取付自在板(BF-4222型)付き。 外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合計器箱単相小・大、三相小適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
プラ直角サポート( 取付板用)B-2-Zセット 未来工業プラ直角サポート( 取付板用)B-2-Zセット未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
直角サポート用調整固定板 未来工業直角サポート用調整固定板未来工業
929税込1,022
1セット
翌々日出荷
直角サポートの取り付け位置に下地が無い場合に、下地位置まで延長する固定板です。
適合B-2RA・B-2LRA・B-3RA・BP-2RA□・B-2RA□-Z許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
強化ボックススタンド 未来工業強化ボックススタンド未来工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
設置、収納が簡単 コンパクト設計です。
適合ボックス幅500~850mm(強化ボックス(浅形)は取り付けられません。)
ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様 未来工業ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
ミラックハンガー用 L金具 未来工業ミラックハンガー用 L金具未来工業
3,598税込3,958
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ