170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結露防止シート 日動電工

    結露防止シート

    日動電工(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
  • 止めねじ Panasonic(パナソニック)

    止めねじ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕上電気亜鉛めっき
  • スッキリボックス鍵 Panasonic(パナソニック)

    スッキリボックス鍵

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • らくワーク(アダプタ式) Panasonic(パナソニック)

    らくワーク(アダプタ式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
    種類1コ用高さH(mm)23
  • 耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機

    耐圧防爆ブレードフレキ

    島田電機
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
  • リップみぞ形鋼用ボックス支持金具 ネグロス電工

    リップみぞ形鋼用ボックス支持金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    当日出荷
    鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
    適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20表面処理電気亜鉛めっき
  • 電力量計取付板中形 日動電工

    電力量計取付板中形

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
  • エンドキャップ(フェードイン兼用) Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ(フェードイン兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さL(mm)100
  • 丸型露出ボックス用ゴムパッキン 外山電気

    丸型露出ボックス用ゴムパッキン

    外山電気
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • 電力量計取付板大形 日動電工

    電力量計取付板大形

    日動電工
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)材質硬質塩化ビニル適合範囲30A~120A
  • 結露防止シート[SMボックス用] 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用]

    日動電工
    75税込83
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
  • DINレール JAPPY

    DINレール

    JAPPY(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • 両サドル 古河電工(古河電気工業)

    両サドル

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1パック(20個)ほか
    4日以内出荷
    プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。 プラフレキ本体と同等の耐候性。 管ズレ防止の突起付。
    寸法d(mm)5.5
  • 間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具)

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    当日出荷
    適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
  • アップコン継金具 Panasonic(パナソニック)

    アップコン継金具

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    床厚が35~55mmの床に取り付けるときに使用します。
    付属品継金具×2個、取付ねじ(M4×70)×2本
  • 電力量計取付板 ND4KBL ブラック 日動電工

    電力量計取付板 ND4KBL ブラック

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)仕様都市再生機構:EF-104-1-B材質硬質塩化ビニルブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧防爆レジューサー 島田電機

    耐圧防爆レジューサー

    島田電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
  • ブランクプレート[ねじ式] 日動電工

    ブランクプレート[ねじ式]

    日動電工
    148税込163
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
    材質硬質塩化ビニル
  • 間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用ボックス支持金具)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
  • 壁引込みパイプ (ショートタイプ) 未来工業

    壁引込みパイプ (ショートタイプ)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
    ベージュ入数(個)10
  • 耐圧防爆ニップル 島田電機

    耐圧防爆ニップル

    島田電機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)
  • 電力量計取付 ND4型 日動電工

    電力量計取付 ND4型

    日動電工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 塗装大型四角大丸穴 平カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角大丸穴 平カバー

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.09高さ(mm)1.6種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
  • ネジッタイ 日動電工

    ネジッタイ

    日動電工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    間柱へのケーブル・配管支持に最適です。 2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。 ねじ一体型・ビニタイ付きです。 釘付もあります。
    適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本)材質ポリエチレン
  • マグネバー 日動電工

    マグネバー

    日動電工
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。
    材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
  • DINレールカッター JAPPY

    DINレールカッター

    JAPPY
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 間仕切用ネグロック(スイッチボックス用支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(スイッチボックス用支持金具)

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
  • 間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
    材質ポリアセタール
  • 間仕切用ネグロック(アウトレットボックス用支持金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(アウトレットボックス用支持金具)

    ネグロス電工
    5,398税込5,938
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
  • エルボキャップ 1ウェイ用 Panasonic(パナソニック)

    エルボキャップ 1ウェイ用

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    メタルワイプロ1ウェイ相互の直角曲がり接続部に使用します。アールに沿わせて電線をムリなく収納できます。
    材質樹脂製
  • けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台 Panasonic(パナソニック)

    けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
    用途ケーブル工事専用種別A型材質樹脂質量(kg)0.05
  • アウトレット用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    アウトレット用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1個
    欠品中
    メタルモーツ本体と露出型器具類との接続にしようします。キャップ取り付けワンタッチ。
    質量(kg)0.03種類A型
  • アップコン大型四角取付金具 Panasonic(パナソニック)

    アップコン大型四角取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
    付属品金具×2個、ナット×2個
  • アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)

    アウトレットボックス用止めねじ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    カバー取付用小ねじ
    用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス材質鋼製電気亜鉛めっきねじ径×長さ(mm)M4×15
  • 根かせセット Panasonic(パナソニック)

    根かせセット

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
  • ケーブル通線プレート ブラック 日動電工

    ケーブル通線プレート ブラック

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレート 4OB4AP用 日動電工

    セパレート 4OB4AP用

    日動電工
    91税込100
    1個
    4日以内出荷
    アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
    材質硬質塩化ビニル種類4OB4AP用RoHS指令(10物質対応)対応
  • APカップボックスSGP防水 セイワ工業

    APカップボックスSGP防水

    セイワ工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ