343件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)高耐食めっき鋼板仕様 未来工業鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)高耐食めっき鋼板仕様未来工業
839税込923
1個
翌々日出荷
ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
ポールバンドキットステンレス仕様 未来工業ポールバンドキットステンレス仕様未来工業
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
ウオルボックスや取付板等をポールに取り付けるキットです。 (上下2点止め) 端面によるケガ防止の樹脂キャップ付。
適合パイプ径(Φmm)48~350許容静荷重(N[kgf])垂直方向98(10)
鋼管用ポールバンドステンレス仕様 未来工業鋼管用ポールバンドステンレス仕様未来工業
3,198税込3,518
1セット
6日以内出荷
ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
付属品木ねじ付寸法L(mm)200寸法P(mm)120許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)
ラクダシポール用 根かせ 未来工業ラクダシポール用 根かせ未来工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ラクダシポールの回転、転倒及び抜け防止に使用します。
適合ラクダシポール用(MRD-63Y)
PVP用取付金具吊りボルト用 未来工業PVP用取付金具吊りボルト用未来工業
339税込373
1セット
翌々日出荷
3分(W3/8)ボルト、M10ボルトで吊り下げる時に使用します。
適合正方形:300×300以下ノック無タイプセット内容金具×4、ビス×4
ジョイントパックン (スライド式) 未来工業ジョイントパックン (スライド式)未来工業
789税込868
1セット(10個)
翌々日出荷
これは便利!結束部の高さに合わせてカバーがスライドできます。 結束後に取り付けられます。(作業が容易)
規格中型(角)ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5、:、:、:
仕切板用継板 未来工業仕切板用継板未来工業
579税込637
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックス穴を開けた後、仕切板に取り付け、ボードの厚み分を仕切る場合に使用します。(4mm間隔で折り取れます。)
適合仕切板全長50mm以上適合壁厚(mm)30迄
枠ちん (あと付けはさみプレート) 未来工業枠ちん (あと付けはさみプレート)未来工業
639税込703
1セット(10個)
翌々日出荷
適合HP-2,HP-3
枠ちん (あと付けはさみプレート)セパレーター 未来工業枠ちん (あと付けはさみプレート)セパレーター未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
適合(壁)石膏ボード・合板種類3ヶ用
枠ちん (あと付けはさみプレート) 未来工業枠ちん (あと付けはさみプレート)未来工業(1件のレビュー)
889税込978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
適合(壁)石膏ボード・合板
連結台座 未来工業連結台座未来工業
999税込1,099
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックスが背合わせできない薄壁内で、スライドボックスを壁内で正面と背面の交互に連結する場合に使用します。 スライドボックスのネジ溝に差し込むだけで取り付けられます。
適合ボックス個用スライドボックス(深さ36mm)SBO・SBH・SBH-G・SB22
SBブランクカバー 未来工業SBブランクカバー未来工業
399税込439
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブルのループや余長を大きく取る場合等、ボックス内の広さを確保したい時に使用します。 スライドボックスに簡単に取り付けられ、ボックスをサイズダウンできます。
適合スライドボックス/2ヶ用以上:SBW、SB-3W、SB-4W、SB-5W
SB台座 未来工業SB台座未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
スライドボックスを軽量間柱に取り付ける場合の台座として使用します。
付属品軽天ビス×2本付 (Φ3.5×22)適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド(開口側には使用できません)適合ボックスSBE・SBE-M・SBE-O・SBE-T・SBE-W(WM)・SBO・SBH・SBW・SBW-M・SBH-G・SBS・SBS-W(WM)・SBM・SBM-W(WM)・SB22・SB22-2
SB高台座 未来工業SB高台座未来工業
999税込1,099
1セット(10個)
翌々日出荷
スライドボックスを柱から離して取り付けられます。 台座は3個迄、連結して使用できます。(1個23mm・2個連結46mm・3個連結69mm)
適合メーカースライドボックス適合ボックスSBE・SBE-M・SBE-O・SBE-W(WM)・SBO・SBH・SBW・SBW-M・SBM・SBM-W(WM)・SBS・SBS-W(WM)・SB22・SB22-2
継ぎ足しマグネット 未来工業継ぎ足しマグネット未来工業
489税込538
1セット(10個)
翌々日出荷
EGスライドボックス等の折り取りタイプの磁石に継ぎ足し、探知力をアップできます。
適合ボックスGスライドボックス、小判スライドボックス、軽間ボックス、形鋼用スライドボックス
アッターF (ケーブル発見用磁石) 未来工業アッターF (ケーブル発見用磁石)未来工業
499税込549
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブルに取り付け、壁施工後のケーブル端末探知に使用します。
適合ボックスVVFケーブル(1.6×2Cから2.0×3C)
スライドアッターデカマグ 未来工業スライドアッターデカマグ未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。
仕様探知距離/25mm迄(+スライド距離15mm)適合スライドボックス/スライドアッター・マグスライダー兼用
軽量間仕切り用 調整固定バー両支持タイプ 未来工業軽量間仕切り用 調整固定バー両支持タイプ未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。) 深さ36mm用と45mm用があります。 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
鋼製高台座( 壁裏ツッパリ台座) 未来工業鋼製高台座( 壁裏ツッパリ台座)未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
片壁が先に施工されている箇所にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。
付属品ボックス用:なべタッピンねじ(3.5×14)×2本付柱用:ワッシャー付ねじ(L=25)×2本付適合スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス
仕切板 (真壁用スイッチボックス用プラスチック製セパレーター) 未来工業仕切板 (真壁用スイッチボックス用プラスチック製セパレーター)未来工業
839税込923
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
メーカー真壁用スイッチボックスの中仕切りに使用します。 ボックス上下の中央ノックが使用可能です!
マグの手(仮固定用強力磁石) 未来工業マグの手(仮固定用強力磁石)未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
軽間ボックス、軽間シリーズを取り付ける場合の、押さえツバの仮固定に使用する強力磁石です。※手による保持が困難な箇所に便利です。
適合軽間ボックス、軽間シリーズ
4mmバー (傾き防止バー) 未来工業4mmバー (傾き防止バー)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10組)
翌々日出荷
メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。 壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) 自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。 回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)・ビス(8個))で1組適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス埋込スイッチボックス)×2個付け
塗代固定具(鉄製器具用塗代カバー用) 未来工業塗代固定具(鉄製器具用塗代カバー用)未来工業
5,298税込5,828
1セット(10個)
翌々日出荷
ベッド面へのボックス固定に使用します。 再利用ができます。 ベッド面には六角ボルトで固定してください。
適合鉄製器具用塗代カバー(市販品)、プラ塗代カバー(OF-12MX)
ボックス固定具 未来工業ボックス固定具未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
ベッド面へのボックス固定に使用します。 再利用ができます。 エンドコネクタ用は六角ボルトで固定してください。
塗代固定具 未来工業塗代固定具未来工業
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
ベッド面へのボックス固定に使用します。 再利用ができます。
FFプレート 未来工業FFプレート未来工業
6,698税込7,368
1セット(50個)
翌々日出荷
埋込スイッチボックス1個用(PC用)のブランクプレートです。
付属品ステンレス製ねじ付適合埋込スイッチボックス1個用(樹脂製・鉄製)
ボックス後付け金具 (PC板用) 未来工業ボックス後付け金具 (PC板用)未来工業
4,598税込5,058
1セット(10個)
翌々日出荷
PC板・デッキプレート等にボックス(塗代カバー付)を取り付ける場合に使用します。 金具は再利用できます。
適合(塗代カバー)丸型・小判型適合ボックスコンクリートボックス、アウトレットボックス
鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用) 未来工業鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接ボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品なべタッピンねじ(2個付)適合鉄製八角PCボックス材質電着塗装(色:黒)引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
鉄製バックプレート (鉄製大形四角PCボックス用) 未来工業鉄製バックプレート (鉄製大形四角PCボックス用)未来工業
3,198税込3,518
1セット(10個)
翌々日出荷
器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接ボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品なべタッピンねじ(4個付)適合鉄製大形四角PCボックス材質電着塗装(色:黒)引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
バックプレート (八角PCボックス用) 未来工業バックプレート (八角PCボックス用)未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接樹脂コンクリートボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品なべタッピンねじ(2個付)適合八角PCボックス用材質樹脂製引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
バックプレート (四角PCボックス用) 未来工業バックプレート (四角PCボックス用)未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
翌々日出荷
ワンタッチタイプはビス固定不要です。(メーカー樹脂ボックス用) 器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接樹脂コンクリートボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
材質樹脂製引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
器具吊りインサート 未来工業器具吊りインサート未来工業
2,298税込2,528
1セット(10個)
翌々日出荷
シャンデリア等の重量物を直接コンクリートボックスに取り付ける場合に。
適合コンクリートボックス(ノック径Φ22mm・Φ27mm)引抜強度KN(kgf)12.3(1255)
ボックスアジャスター 未来工業ボックスアジャスター未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
スラブ等へのボックス取り付け固定に使用します。
ユニポーターU 未来工業ユニポーターU未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ等へのボックス取り付け固定に使用します。
適合スラブ用高さ(mm)43~76
マグネットロケッター 未来工業マグネットロケッター未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等でボックスのセンター位置を探知する為に使用します。 メーカー製磁石探知器を使用し、ボックスのセンターを探知できるからSBホルソーで一発開孔できます
適合(ボトル)W3/8適合ボックスアウトレットボックス(3分スタット付)
スタットボルト 未来工業スタットボルト未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
型枠へのボックスの引っぱり固定に使用します。 OF-1C・1D・1E・1Fはスパナ不要!プラスチックのツマミ付ですから、指で締めるだけでガッチリ固定できます。 OF-1Dはスタット穴にネジ込み易いように先端が少し尖っています。又、(-)ドライバーでゆるめられる切り込みも付きました。 OF-1A・1B・1E・1Fはネジ込み防止のストッパー付です。 OF-1Fはコンクリート打設後、 ペンチで挟み、 取り外せるようネジの先端部が平らになっています。
ツッパリボルト 未来工業ツッパリボルト未来工業
519税込571
1セット(10個)
翌々日出荷
型枠へのボックス挾み固定に使用します。 型枠を取り付けるだけで、 ボックスがピッタリと固定されます。 スタットボルトで引っぱりませんから、 型枠への穴あけが不要です。
適合ボックス鉄製アウトレットボックス(浅型・深型)(他社品はスーパースタットを使用)、埋込四角アウトレットボックス(CDO-4A・CDO-5A・CDO-4B・CDO-5B・CNO-4B)、鉄筋ボックス(CDO-MA)
コンパネ支持具 (軽間シリーズ) 未来工業コンパネ支持具 (軽間シリーズ)未来工業
499税込549
1セット
翌々日出荷
補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22)適合厚さ(mm)(ボード)12~18
3分ボルト台座 未来工業3分ボルト台座未来工業
1,198税込1,318
1セット(5組)
翌々日出荷
軽量間柱にボックス等を取り付けるための3分ボルト固定に使用します。
付属品軽天ビス×4本付(Φ3.5×22)適合(ボルト)3分(W3/8)・M10
固定バー支持具 未来工業固定バー支持具未来工業
429税込472
1セット
翌々日出荷
軽量間柱を使用した間仕切り内に固定バー(別売)または角材を使用し、ボックス等を取り付ける場合に使用します。
適合固定バー:KB-120(120N)、30mmの角材セット内容固定バー支持具×2、軽天ビス×10 (Φ3.5×22)

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ