絞り込み
適合フランジ厚(mm)
ボルト締付トルク(N・m)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
クイックホルダーKH
カメダデンキ(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
一般形鋼用ねじ穴付Uラック
南電機(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
形鋼金具 ステンレス仕様
未来工業¥7,998~税込¥8,798~1箱(20個)当日出荷クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
パイラック(リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
一般形鋼用Uラック 管支持金具
南電機(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
アングラック(一般形鋼用)
ネグロス電工¥4,898~税込¥5,388~1箱(20個)当日出荷から4日以内出荷取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。表面処理電気亜鉛めっき(C)
軽量間柱用電線管支持金具
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
ミニクランプ
OHSATO(大里)¥389税込¥4281個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。RoHS指令(10物質対応)対応
FVラック ケーブル支持金具
ネグロス電工¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質軟質塩化ビニル表面処理電気亜鉛めっき
ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12
水本機械製作所¥6,698税込¥7,3681個当日出荷リングが二方向にあります。用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用トラスコ品番849-3323材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質SUS304
パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)
ネグロス電工¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
南電機¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理三価電気亜鉛めっき
吊りボルト
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581箱(10個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理溶融亜鉛めっき
アングラック(リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥4,398税込¥4,8381箱(20個)当日出荷取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
アングラック(構造鋼管用)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)当日出荷構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック(ケーブル支持クリップ)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷通信ケーブルの支持に最適。 クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。表面処理電気亜鉛めっき(C)
配管全ねじ固定金具 (バネ方式)
エスコ¥335税込¥3691個翌々日出荷冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20mm:銅管サイズΦ19.05mm。適合サイズV管:Φ60mm (P管:P50、空調用AC管:40P)最大荷重(kg)25