絞り込み
ブランド
- エスコ
- 未来工業(55)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 日動電工(9)
- 三桂製作所(8)
- 南電機(6)
- JAPPY(3)
- 外山電気(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 日本シーム工業(2)
- 因幡電工(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 島田電機(1)
- イワブチ(1)
- 大和電業(1)
- ラクテム(1)
- 因幡プロダクツ(1)
- 東京富士商会(1)
- 新生金属工業(1)
「呼び」から絞り込む

同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
エスコ¥345税込¥3801袋(10個)当日出荷同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
PF16用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥350税込¥3851袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
PF28用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥870税込¥9571袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304
PF16用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥500税込¥5501袋(5個)当日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥550税込¥6051個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
PF28用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥620税込¥6821袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304
PF22用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥375税込¥4131袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
PF22用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥530税込¥5831袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304![E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589276-220419-02.jpg)
E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル
エスコ¥1,080税込¥1,1881袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm![E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589276-220419-02.jpg)
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル
エスコ¥955税込¥1,0511袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm![E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)
E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル
エスコ¥2,230税込¥2,4531袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mm![E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)
E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル
エスコ¥1,190税込¥1,3091袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm![E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル
エスコ¥865税込¥9521袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥585税込¥6441個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥405税込¥4461個(10袋)当日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥390税込¥4291個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
『電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用片サドル
- 電路支持用両サドル
- 電路支持用サドルベース














![E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589276-220419-02.jpg)
![E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)