絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ネグロス電工(1,771)
  • 未来工業(664)
  • カナフジ電工(659)
  • 南電機(310)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • 日動電工(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(63)
  • JAPPY(30)
  • 東京富士商会(30)
  • 協進電機(27)
  • コノエ(26)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • 三桂製作所(23)
  • アカギ(21)
  • 日新工業所(21)
  • 日栄インテック(20)
  • サワタ(20)
  • マサル工業(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9~24mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    9~24mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    600税込660
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA440AF-53
  • Φ100mm ケーブル&ホースハンガー エスコ

    Φ100mm ケーブル&ホースハンガー

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951FY-54
  • 3~16mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~16mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-52
  • PF22用 PF管片サドル エスコ

    PF22用 PF管片サドル

    エスコ
    265税込292
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-12
  • E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコ

    E25・C25 サドルベース(ねじ無し用)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
    仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
  • VE22用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE22用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    435税込479
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-52
  • 同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製 エスコ

    同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製

    エスコ
    345税込380
    1袋(10個)
    当日出荷
    同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
    仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
  • 17~45mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    17~45mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-55
  • M16 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコ

    M16 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-16W
  • E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコ

    E19・C19 サドルベース(ねじ無し用)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    欠品中
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
    仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
  • W3/8木材用吊金具 エスコ

    W3/8木材用吊金具

    エスコ
    235税込259
    1個
    当日出荷
    仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mm吊ボルト径W3/8”
  • 5kg ビームラックル エスコ

    5kg ビームラックル

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-22
  • Ⅰ型 チャンネルクランプ エスコ

    Ⅰ型 チャンネルクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    510税込561
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-201
  • Φ 30mm ケーブル&ホースハンガー エスコ

    Φ 30mm ケーブル&ホースハンガー

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951FY-51
  • 10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) エスコ

    10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947G-1
  • VE16用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコ

    VE16用 台付VE管サドル(ベージュ)

    エスコ
    300税込330
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-51
  • M8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-83
  • M12 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコ

    M12 ナット(塩化ビニール製/10個)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-12
  • エイムS型 [ステンレス] エスコ

    エイムS型 [ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    1,150税込1,265
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA440AF-1S
  • 両サドル(ステンレス製) エスコ

    両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    129税込142
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
  • W3/8木材用固定吊ボルト(10個) エスコ

    W3/8木材用固定吊ボルト(10個)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mmねじ径W3/8”
  • 17~32mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    17~32mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-54
  • Ⅲ型 チャンネルクランプ エスコ

    Ⅲ型 チャンネルクランプ

    エスコ(3件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-203
  • 25 - 27mm 片サドル(スチール製) エスコ

    25 - 27mm 片サドル(スチール製)

    エスコ
    180税込198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    エスコ品番EA947BR-3
  • 18-18.5mm 片サドル(スチール製) エスコ

    18-18.5mm 片サドル(スチール製)

    エスコ
    145税込160
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BR-1
  • M16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-162
  • M16 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコ

    M16 ナット(塩化ビニール製/10個)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-16
  • M12 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコ

    M12 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-12W
  • PF16用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコ

    PF16用 PF管片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    350税込385
    1袋(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
    仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 3/8"穴 C型クランプ(2個) エスコ

    3/8"穴 C型クランプ(2個)

    エスコ
    545税込600
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-57
  • PF28用 PF管片サドル エスコ

    PF28用 PF管片サドル

    エスコ
    400税込440
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-13
  • 12.5- 14mm サドル(スチール製) エスコ

    12.5- 14mm サドル(スチール製)

    エスコ
    110税込121
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-22
  • 9.8- 12mm サドル(スチール製) エスコ

    9.8- 12mm サドル(スチール製)

    エスコ
    80税込88
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA947BR-21
  • M16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-164
  • M12x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M12x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-124
  • エイム本体 [ステンレス] エスコ

    エイム本体 [ステンレス]

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-2S
  • 配管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    配管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚20mm:銅管サイズΦ19.05mm。
    適合サイズV管:Φ60mm (P管:P50、空調用AC管:40P)最大荷重(kg)25
  • 配管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ

    配管全ねじ固定金具 (バネ方式)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ25.4mm 保温材厚20mm:銅管サイズΦ6.35mm。
    適合サイズV管:Φ46mm (P管+保温材厚10mm:P20)最大荷重(kg)25
  • 銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式) エスコ

    銅管全ねじ固定金具 (ねじ方式)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管用の吊金具。配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。回転体をねじ方式で固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10×10mm:Φ15.88×Φ50.8mm、Φ22.22×Φ31.75mm、Φ22.22×Φ38.1mm 保温材厚10×20mm:Φ12.7×Φ22.22mm、Φ15.88×Φ25.4mm。
    適合サイズ(mm)35×70 (2本組み合わせ)最大荷重(kg)30
電路支持材/支持金具