絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • 未来工業(57)
  • エスコ(29)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 日動電工(5)
  • JAPPY(3)
  • 外山電気(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 南電機(2)
  • 日本シーム工業(2)
  • 因幡電工(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 島田電機(1)
  • 大和電業(1)
  • ラクテム(1)
  • 新生金属工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
ケイフレックス用片サドル 三桂製作所ケイフレックス用片サドル三桂製作所
409税込450
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
便利な片サドル
用途ケイフレックスを造営材に固定するためのサドル
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
899税込989
1箱(25個)
10日以内出荷
管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
4,998税込5,498
1個(25個)
10日以内出荷
防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304
被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所被覆SUSパイプ用万能サドル三桂製作所
4,998税込5,498
1箱(25個)
10日以内出荷
温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所サンパイプデスタンスサドル高三桂製作所
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304h28製法ロストワックス寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
サンパイプ用デスタンスサドル 三桂製作所サンパイプ用デスタンスサドル三桂製作所
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
サンパイプデスタンスサドル低 三桂製作所サンパイプデスタンスサドル低三桂製作所
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所被覆SUSケーブル万能サドル三桂製作所
729税込802
1個(10個)
10日以内出荷
LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー

電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります

電路支持用片サドル