絞り込み
エコロジープロダクト

火災報知器取付具
日動電工¥4,998税込¥5,4981セット(20個)4日以内出荷材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
ニチジョイント
日動電工¥769税込¥8461セット(10個)5日以内出荷結線部を安全保護するジョイントボックス。 ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。 結束バンド用の穴があるので、ケーブルに固定できます。 釘固定、吊りボルト(W3/8)固定もできます。材質ポリプロピレン
APボックス
日動電工¥919税込¥1,0111個4日以内出荷から5日以内出荷スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
感知器用はさみ枠
未来工業¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。仕様粘着テープ付適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥139~税込¥153~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)
ネグロス電工¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷から16日以内出荷吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501箱(50個)当日出荷から3日以内出荷適合空気管:Φ2mm表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
サイロック(一般形鋼用感知器傾斜取付金具)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(10組)4日以内出荷適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器取付金具)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)4日以内出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。適合ジョイントボックス表面処理電気亜鉛めっき(C)
ニチミニラック
日動電工¥9,498税込¥10,4481箱(20個)3日以内出荷吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用 300許容静荷重(N[kgf])片側98(10)、両側:196(20)
ウレタンウェーブ
日動電工¥2,398税込¥2,6381袋(50個)4日以内出荷ウレタンに差し込むだけの簡単施工。断熱材壁面・天井面への先行配線等に使用する配線・配管支持材です。ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。材質硬質塩化ビニル全長(mm)ビニタイ:200RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])壁面:19.6(2)、天井面: 9.8(1)
パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL)
日動電工¥849税込¥9341袋(20個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
トリピタグレー(PTR3G)
日動電工¥2,798税込¥3,0781袋(50個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。複数のケーブルを分けて支持する事ができます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。材質硬質塩化ビニル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])98(10)
樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)
日動電工¥18,980税込¥20,8781箱(200個)4日以内出荷二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40
ニチジョイント LL
日動電工¥2,398税込¥2,6381箱(10個)4日以内出荷結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。仕様参考収納可能本数:【リング結線】VVF1.6mm×2芯:35本以下、VVF2.0mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×3芯:18本以下、【コネクタ結線】VVF1.6mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×2芯:25本以下、VVF2.0mm×3芯:16本以下材質ポリプロピレン
パイピタ19 バインドロング白(PP19WL)
日動電工¥849税込¥9341袋(20個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H)
日動電工¥19,980税込¥21,9781箱(100個)4日以内出荷二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)45×60
感知器専用台座(ビス止めタイプ)
未来工業¥149税込¥1641個当日出荷壁面等への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。色ミルキーホワイト適合ビスΦ3.1~Φ4.1許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
シーリング留金具
日動電工¥339税込¥3731個4日以内出荷二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 樹脂製ボックスに照明器具の荷重や熱が加わる場合にご使用ください。表面処理絶縁塗装許容静荷重(N[kgf])147(15)
トリピタ
日動電工¥2,298税込¥2,5281袋(50個)4日以内出荷複数のケーブルを分けて支持する事ができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。 ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。材質硬質塩化ビニル許容静荷重(N[kgf])98(10)
ピンピタ
日動電工¥1,398税込¥1,5381袋(20個)4日以内出荷テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。 許容静荷重は49N(5kgf)です。材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260許容静荷重(N[kgf])49(5)
パイピタ19L型
日動電工¥1,698税込¥1,8681袋(20個)4日以内出荷L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19
日動電工¥869~税込¥956~1袋(20個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル
プラバン
日動電工¥799税込¥8791枚4日以内出荷ブレーカー等の取付けに。樹脂製だから軽くて腐りません。 木板代わりに使用する樹脂製板です。付属品六角ボルトW3/8×20(190用×1本)材質硬質塩化ビニル
NTハンガーML
日動電工¥2,998税込¥3,2981袋(50個)4日以内出荷ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。種類ビニタイロング付材質ポリエチレン付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)全長(mm)420
NTハンガーM
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)4日以内出荷便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。材質ポリエチレン付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
ニチミニラック
日動電工¥7,498税込¥8,2481箱(20個)4日以内出荷ラックタイプのケーブル支持材です。 吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。 製品前面から摘みを回すだけの簡単施工です。 ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用許容静荷重(N[kgf])片側:98(10)、両側:196(20)
二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(20個)4日以内出荷アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38UB型)
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)4日以内出荷適合アウトレットボックス材質溶融亜鉛めっき鋼板※ねじ、六角ナット、ボルトは電気亜鉛めっき(U)
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具)
ネグロス電工¥118税込¥1301個3日以内出荷天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
二重天井金具(インサート調整金具S型)
ネグロス電工¥149税込¥1641個4日以内出荷二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。 高さ調整は最大30mmまで調整できます。適合W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)