絞り込み
ブランド
- 日動電工
- ネグロス電工(47)
- 未来工業(6)
- JAPPY(3)
- 南電機(2)
- イワブチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

カクピタS
日動電工¥899~税込¥989~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
パイピタ19接着剤付き
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。材質本体/硬質塩化ビニル
シーリング留金具
日動電工¥339税込¥3731個4日以内出荷二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 樹脂製ボックスに照明器具の荷重や熱が加わる場合にご使用ください。表面処理絶縁塗装許容静荷重(N[kgf])147(15)
配管サドル
日動電工¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から4日以内出荷CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
3分ボルトケーブル留具 1
日動電工¥699税込¥7691袋(20個)4日以内出荷3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ウレタンウェーブ
日動電工¥2,398税込¥2,6381袋(50個)4日以内出荷ウレタンに差し込むだけの簡単施工。断熱材壁面・天井面への先行配線等に使用する配線・配管支持材です。ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。材質硬質塩化ビニル全長(mm)ビニタイ:200RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])壁面:19.6(2)、天井面: 9.8(1)
火災報知器取付具
日動電工¥4,998税込¥5,4981セット(20個)4日以内出荷材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
ニチジョイント
日動電工¥769税込¥8461セット(10個)4日以内出荷結線部を安全保護するジョイントボックス。 ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。 結束バンド用の穴があるので、ケーブルに固定できます。 釘固定、吊りボルト(W3/8)固定もできます。材質ポリプロピレン
APボックス
日動電工¥919税込¥1,0111個4日以内出荷スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
ニチミニラック
日動電工¥9,498税込¥10,4481箱(20個)3日以内出荷吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用 300許容静荷重(N[kgf])片側98(10)、両側:196(20)
パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL)
日動電工¥849税込¥9341袋(20個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
トリピタグレー(PTR3G)
日動電工¥2,798税込¥3,0781袋(50個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。複数のケーブルを分けて支持する事ができます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。材質硬質塩化ビニル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])98(10)
樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)
日動電工¥18,980税込¥20,8781箱(200個)4日以内出荷二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40
ニチジョイント LL
日動電工¥2,398税込¥2,6381箱(10個)4日以内出荷結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。仕様参考収納可能本数:【リング結線】VVF1.6mm×2芯:35本以下、VVF2.0mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×3芯:18本以下、【コネクタ結線】VVF1.6mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×2芯:25本以下、VVF2.0mm×3芯:16本以下材質ポリプロピレン
パイピタ19 バインドロング白(PP19WL)
日動電工¥849税込¥9341袋(20個)4日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H)
日動電工¥19,980税込¥21,9781箱(100個)4日以内出荷二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)45×60
トリピタ
日動電工¥2,298税込¥2,5281袋(50個)4日以内出荷複数のケーブルを分けて支持する事ができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。 ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。材質硬質塩化ビニル許容静荷重(N[kgf])98(10)
ピンピタ
日動電工¥1,398税込¥1,5381袋(20個)4日以内出荷テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。 許容静荷重は49N(5kgf)です。材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260許容静荷重(N[kgf])49(5)
パイピタ19L型
日動電工¥1,698税込¥1,8681袋(20個)4日以内出荷L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19
日動電工¥869~税込¥956~1袋(20個)ほか4日以内出荷脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル
プラバン
日動電工¥799税込¥8791枚4日以内出荷ブレーカー等の取付けに。樹脂製だから軽くて腐りません。 木板代わりに使用する樹脂製板です。付属品六角ボルトW3/8×20(190用×1本)材質硬質塩化ビニル
NTハンガーML
日動電工¥2,998税込¥3,2981袋(50個)4日以内出荷ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)材質ポリエチレン全長(mm)420種類ビニタイロング付
NTハンガーM
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)4日以内出荷便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)材質ポリエチレン
ニチミニラック
日動電工¥7,498税込¥8,2481箱(20個)4日以内出荷ラックタイプのケーブル支持材です。 吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。 製品前面から摘みを回すだけの簡単施工です。 ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用許容静荷重(N[kgf])片側:98(10)、両側:196(20)
Aqスイーパー13・16用サドル
日動電工¥11,980税込¥13,1781箱(200個)4日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)13・16
Aqスイ―パ―楕円用サドル
日動電工¥13,980税込¥15,3781箱(200個)4日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル適合管楕円
Aqスイーパー ベース
日動電工¥14,980税込¥16,4781箱(200個)4日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル種類ベース
Aqスイーパー 交差ベース
日動電工¥13,980税込¥15,3781箱(100個)4日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル種類交差ベース
Aqスイーパー20用サドル
日動電工¥13,980税込¥15,3781箱(200個)4日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)20
Aqスイーパー10・13用サドル
日動電工¥11,980税込¥13,1781箱(200個)4日以内出荷サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)10・13