絞り込み
エコロジープロダクト

吊りボルト用感知器取付金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
軽みぞ形鋼交差金具
ネグロス電工¥759~税込¥835~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
天井内支持材
ネグロス電工¥389~税込¥428~1袋(5個)ほか当日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。適合野ぶち受け:38×12と38×12
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481箱(20個)当日出荷適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])490(50)
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)
ネグロス電工¥2,098~税込¥2,308~1箱(20個)当日出荷パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(10組)当日出荷適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から4日以内出荷吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。表面処理電気亜鉛めっきねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
カクピタS
日動電工¥899~税込¥989~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)
ネグロス電工¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から5日以内出荷支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
パイピタ19接着剤付き
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ
JAPPY¥679税込¥7471パック(20個)当日出荷から3日以内出荷接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。許容静荷重(N[kgf])49[5]
サイロック(感知器取付金具)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
シーリング留金具
日動電工¥339税込¥3731個4日以内出荷二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 樹脂製ボックスに照明器具の荷重や熱が加わる場合にご使用ください。表面処理絶縁塗装許容静荷重(N[kgf])147(15)
配管サドル
日動電工¥3,498~税込¥3,848~1袋(50個)当日出荷から4日以内出荷CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
APボックス
日動電工¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
カクピタ (二重天井用ケーブル支持材
JAPPY¥949~税込¥1,044~1パック(20個)当日出荷から3日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥3,198税込¥3,5181箱(50個)5日以内出荷スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。 レベル調整が楽に行えます。適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)
ネグロス電工¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷から17日以内出荷吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型)
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1箱(20個)3日以内出荷から5日以内出荷薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。適合軽みぞ形鋼:38×12
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1箱(20個)5日以内出荷表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
サイロック(メッセンジャーワイヤー引き止め金具)
ネグロス電工¥11,980税込¥13,1781箱(20個)当日出荷形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20適合フランジ厚(mm)3~20
サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501箱(50個)当日出荷から4日以内出荷適合空気管:Φ2mm表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)ほか当日出荷から17日以内出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
ウレタンウェーブ
日動電工¥2,798税込¥3,0781袋(50個)4日以内出荷ウレタンに差し込むだけの簡単施工。断熱材壁面・天井面への先行配線等に使用する配線・配管支持材です。ウレタン吹付け後に施工できるので、施工手順を軽減できます。材質硬質塩化ビニル全長(mm)ビニタイ:200RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])壁面:19.6(2)、天井面: 9.8(1)
火災報知器取付具
日動電工¥5,298税込¥5,8281セット(20個)4日以内出荷材質硬質塩化ビニル開口寸法(mm)Φ70~Φ75適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(20個)5日以内出荷アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8