93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工吊ボルト・丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
669税込736
1袋(5個)ほか
当日出荷
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき付属品(ナベM5×25)2本
吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具ネグロス電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
天井内支持材 ネグロス電工天井内支持材ネグロス電工
359税込395
1袋(5個)ほか
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。適合野ぶち受け:38×12と38×12
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50個)
当日出荷から翌日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工
759税込835
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
照明器具支持金具 ネグロス電工照明器具支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)ネグロス電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])490(50)適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
サイロック(一般形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(10組)
当日出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
カクピタS 日動電工カクピタS日動電工
899税込989
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
パイピタ JAPPYパイピタJAPPY
679税込747
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])49[5]
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)ネグロス電工
2,098税込2,308
1箱(20個)
当日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用(野ぶち受け材接続金具) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材接続金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
94税込103
1個ほか
当日出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板適合TF1-1、TF1-4、HSP125
天井内支持材 ネグロス電工天井内支持材ネグロス電工(1件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっきねじ寸法なべM5×12
ハゼ式折板屋根用支持金具 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具ネグロス電工
619税込681
1個
欠品中
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
パイピタ19接着剤付き 日動電工パイピタ19接着剤付き日動電工
1,998税込2,198
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル
サイロック(感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(感知器取付金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(10個)
当日出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ)ネグロス電工
879税込967
1箱(10個)
当日出荷
適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4材質軟質塩化ビニル
二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工二重天井用(下地取付金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(10組)
当日出荷
寸法A(mm)75~200寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工
128税込141
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
吊り金具W3/8用 日動電工吊り金具W3/8用日動電工
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
表面処理電気めっき許容静荷重(N[kgf])147(15)
樹脂製設備用支持桟 日動電工樹脂製設備用支持桟日動電工(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(50個)ほか
4日以内出荷
材質発泡スチレン熱伝導率(W/mk)0.0508
APボックス 日動電工APボックス日動電工(2件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル種類中浅形外寸(mm)□112×47.5
配管サドル 日動電工配管サドル日動電工
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPYカクピタ (二重天井用ケーブル支持材JAPPY
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
サイロック(コ字補助金具) ネグロス電工サイロック(コ字補助金具)ネグロス電工
769税込846
1箱(10個)
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合軽みぞ形鋼:38×12
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)ネグロス電工
1,598税込1,758
1箱(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
感知器専用台座(吊りボルト用) 未来工業感知器専用台座(吊りボルト用)未来工業
209税込230
1個
当日出荷
吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
ミルキーホワイト許容静荷重(N[kgf])9.8[1]適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
感知器専用台座(H・L・C形鋼用) 未来工業感知器専用台座(H・L・C形鋼用)未来工業
449税込494
1個
当日出荷
H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
APボックス 日動電工APボックス日動電工
919税込1,011
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
感知器用はさみ枠 未来工業感知器用はさみ枠未来工業
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様粘着テープ付適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具) ネグロス電工二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
欠品中
深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
サイロック(中間吊り金具) ネグロス電工サイロック(中間吊り金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(10組)
当日出荷から4日以内出荷
形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具) ネグロス電工サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
適合空気管:Φ2mm表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
3分ボルトケーブル留具 1 日動電工3分ボルトケーブル留具 1日動電工
699税込769
1袋(20個)
4日以内出荷
3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
トリピタグレー(PTR3G) 日動電工トリピタグレー(PTR3G)日動電工
2,798税込3,078
1袋(50個)
4日以内出荷
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。複数のケーブルを分けて支持する事ができます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
材質硬質塩化ビニルグレーRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])98(10)
感知器用防滴カバー 未来工業感知器用防滴カバー未来工業
689税込758
1個
当日出荷
コーキング等施すことなく、感知器を結露水から防ぐカバーです。通線部のブッシングには配線用の薄バリが設けてあります。更に電源側と送り側に分けて入線できます。
適合台座:K-B、K-BT、K-HLC、GGKB半透明
天井用金具