178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト端末保護キャップ)ネグロス電工(7件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)ほか
当日出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
ボルト用保護カバー 未来工業ボルト用保護カバー未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
Bキャップ JAPPYBキャップJAPPY
259税込285
1個
当日出荷
ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
全ネジ ネグロス電工全ネジネグロス電工
209税込230
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質電気亜鉛めっき呼びW3/8
ワールドダクター(ボルト・ナット保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(ボルト・ナット保護キャップ)ネグロス電工
899税込989
1袋(20個)
当日出荷
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
六角頭ボルト・ナット付き ネグロス電工六角頭ボルト・ナット付きネグロス電工
869税込956
1袋(10組)ほか
当日出荷
ボルトキャップ ティーオークリエイトボルトキャップティーオークリエイト
259税込285
1個
当日出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ材質硬質塩ビグレー
ダクター中ナット ネグロス電工ダクター中ナットネグロス電工
999税込1,099
1箱(20個)
当日出荷
呼びM6
座付ナット W3/8 ネグロス電工座付ナット W3/8ネグロス電工(1件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
サイズW3/8表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
S-全ネジW3/8×1000 ネグロス電工S-全ネジW3/8×1000ネグロス電工
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼サイズW3/8×1000呼びW3/8
コンクリート用ノープラグアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(14本)ほか
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカーインパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくいアンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)隅部・天井部の施工も簡単六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
足場ボルト CP足場 境川工業所足場ボルト CP足場境川工業所(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
電柱用足場ボルト
表面処理溶融亜鉛メッキアズワン品番64-3204-57
ワンタッチボルトカバー 未来工業ワンタッチボルトカバー未来工業
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
左ねじボルト ネグロス電工左ねじボルトネグロス電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷
適合BRTB1-W3表面処理電気亜鉛めっき
打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込みアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(50本)
当日出荷
ハンマーで打込むだけ!安全施工 下穴不要。 取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。
用途ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板セット内容アンカー、トラスタッピングネジ
六角ナット ネグロス電工六角ナットネグロス電工
189税込208
1箱(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
平座金 ネグロス電工平座金ネグロス電工(1件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
全ねじボルト ネグロス電工全ねじボルトネグロス電工
509税込560
1袋(10本)ほか
当日出荷から16日以内出荷
パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機パイプハンガー支持金具 PSプレート南電機
3,598税込3,958
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノープラグアンカー締結用の専用ソケット
全長(mm)50
角根丸頭ボルト・ナット付き ネグロス電工角根丸頭ボルト・ナット付きネグロス電工
299税込329
1セット(4個組)ほか
当日出荷から16日以内出荷
アンカキャップ 大阪避雷針工業(OHK)アンカキャップ大阪避雷針工業(OHK)
479税込527
1個
9日以内出荷
材質PVC(グレー色)・シルバー塗装
六角頭ボルト・ナット付M8 ネグロス電工六角頭ボルト・ナット付M8ネグロス電工
1,398税込1,538
1袋
3日以内出荷
サイズM8×20
ばね座金 ネグロス電工ばね座金ネグロス電工(1件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
六角 M6X25先付 ネグロス電工六角 M6X25先付ネグロス電工
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
M16 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコM16 ナット(塩化ビニール製/10個)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-16
Gキャップ JAPPYGキャップJAPPY
619税込681
1個
当日出荷から翌日出荷
ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)トグラーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(48本)ほか
当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカーネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができるアンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8
なべ頭ねじ・ナット付 ネグロス電工なべ頭ねじ・ナット付ネグロス電工
599税込659
1袋(10組)ほか
当日出荷から16日以内出荷
ハンガー支持金具 PSナット 南電機ハンガー支持金具 PSナット南電機
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
座付ナット W3/8 ネグロス電工座付ナット W3/8ネグロス電工
359税込395
1袋
翌々日出荷
サイズW3/8
グリスキャップ ティーオークリエイトグリスキャップティーオークリエイト
529税込582特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! ネジ締付式にて確固に取付
用途グリスキャップ材質硬質塩ビグレー
座付ナット ネグロス電工座付ナットネグロス電工
439税込483
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
左ねじボルト ネグロス電工左ねじボルトネグロス電工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
表面処理電気亜鉛メッキ許容静荷重(N[kgf])12061[1299]
高ナット ネグロス電工高ナットネグロス電工
1,798税込1,978
1袋(20個)
当日出荷
サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
器具ナット用アダプタ ネグロス電工器具ナット用アダプタネグロス電工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。 先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。
適合危惧ナットWN6全長(mm)30質量(g)59最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]
吊りボルト交差支持金具 南電機吊りボルト交差支持金具南電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
カバークランプ用フックボルト ネグロス電工カバークランプ用フックボルトネグロス電工
359税込395
1セット(2組)
当日出荷から16日以内出荷
P-PACK ドライウォール(白カラー)(フレキ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)P-PACK ドライウォール(白カラー)(フレキ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1パック(220本)
当日出荷
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(白カラー)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。サイズ(Φ×mm)3.5×22仕様化粧用
電路支持材特集
おすすめ人気ランキング
電路支持用部品