2ページ目: 照明・支持金具

129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用) 未来工業ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)未来工業
619税込681
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
樹脂部:ホワイト適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用) 未来工業ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用)未来工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。
ベージュ(本体特殊塗装)許容静荷重(N[kgf])981[100]
ビームラックル防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用) 未来工業ビームラックル防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)未来工業
849税込934
1個
当日出荷
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)ブラック寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ビームラックル 未来工業ビームラックル未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
プールボックスの取り付けに使用します。
付属品十字穴付きなべ小ねじ M5×12 2ホン/緩み止め付き六角ナット M5 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ミラックハンガー部は高耐食めっき鋼板幅(mm)適合H形鋼:60~300
ビームラックルH形鋼用(高強度タイプ) 未来工業ビームラックルH形鋼用(高強度タイプ)未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。
付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
接地極付抜止コンセントプラグ JAPPY接地極付抜止コンセントプラグJAPPY
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグです ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続 接地極付き JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!接地極付き!
材質(本体)ユリア樹脂質量(g)45定格電流(A)15-125V材質(カバー)PBT樹脂関連資料(3.66MB)
7-15m厚用 H鋼支持金具 エスコ7-15m厚用 H鋼支持金具エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:7~15mmアズワン品番65-2123-81
Ⅰ型 チャンネルクランプ エスコⅠ型 チャンネルクランプエスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-201
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
高天井の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付
ビームラックルボルト用 形鋼金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルボルト用 形鋼金具電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
ビームラックル防犯カメラ取付台座(吊りボルト用) 未来工業ビームラックル防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)未来工業
619税込681
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
ブラック適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用 エスコH・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVCアズワン品番65-2123-88
7-30m厚用 H鋼支持金具 エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)アズワン品番65-2123-83
H・C形鋼用ビームラックル エスコH・C形鋼用ビームラックルエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
H形鋼(鋼材厚20mmまで)、C形鋼組み合わせ(ツバ20mmまで) H・C形鋼用 レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに
仕様●許容静荷重:490N●材質:SPHC
DC電源セット 富士倉DC電源セット富士倉
4,998税込5,498
1台
欠品中
FCB-10L専用電源セット。家庭用電源から使用できます。
長さ(mm)2300周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240本体質量(g)約530接点最大許容電流(A)2
RGBコントロールユニット 富士倉RGBコントロールユニット富士倉
699税込769
1個
3日以内出荷
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途RGBチューブライト用。様々な色の演出をコントロール!!電圧(V)DC12対応機種RGBチューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)2×3色
単色コントロールユニット 富士倉単色コントロールユニット富士倉
899税込989
1個
12日以内出荷
富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途単色チューブライトの点灯・点滅・明るさ調整に!!電圧(V)DC12対応機種単色チューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)5
サクションリフター イチネンTASCOサクションリフターイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
80kg ビームラックル エスコ80kg ビームラックルエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-24
ビームラックルアイボルト溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルアイボルト溶融めっき仕様未来工業
479税込527
1個
翌々日出荷
ビームラックルに取り付け、ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。[YKB-W3(D)]
適合SGA-10-3E,SGB-,SGPA適合ボルト径W3/8
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
4日以内出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
ビームラックルH・L・C形鋼・吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼・吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
ビームラックルC形鋼用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルC形鋼用溶融めっき仕様未来工業
4,698税込5,168
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
ビームラックルC形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルC形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
ビームラックルC形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルC形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~12mm迄適合鋼材幅(mm)C形鋼(75~100)
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
付属品振れ止め用ボルト付
ビームラックル丸パイプ専用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックル丸パイプ専用電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
高天井の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付寸法D(Φmm)丸パイプ:25A(Φ34)~40A(Φ48.6)
ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
ビームラックル形鋼金具用サポート金具( SGM用)電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックル形鋼金具用サポート金具( SGM用)電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,598税込2,858
1セット(5組)
翌々日出荷
鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。 吊りボルトへの器具等の取り付けは、サポート金具を取り付けてから行ってください。
適合形鋼金具(SGM)
ビームラックルボルト用 形鋼金具溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルボルト用 形鋼金具溶融めっき仕様未来工業
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
3,698税込4,068
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
フィードインキャップ ELPAフィードインキャップELPA(1件のレビュー)
1,423税込1,565
1個
翌々日出荷
ライティングダクト用フィードインキャップ
用途ライティングダバーへの給電に使用材質PBT(ポリプチレンテレスタート)定格125V15A本体寸法(mm)140×20×33本体質量(g)90
H・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 ) エスコH・L形鋼用 ビームラックル(VVF用 )エスコ
290税込319
1袋(5個)
翌日出荷
横ずれ防止機能付
H・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 ) エスコH・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 )エスコ
290税込319
1袋(5個)
翌日出荷
横ずれ防止機能付。
H・L形鋼用 ビームラックル エスコH・L形鋼用 ビームラックルエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
H・L・C形鋼用 ビームラックル(ナット付) エスコH・L・C形鋼用 ビームラックル(ナット付)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで) H・L・C形鋼用 ナット付
仕様●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8”アズワン品番65-2123-87
H・L・C形鋼用 ビームラックル エスコH・L・C形鋼用 ビームラックルエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●材質:SPHC
照明・支持金具