絞り込み
適合管の呼び
ブランド
- 未来工業(190)
- ネグロス電工(79)
- 南電機(63)
- エスコ(19)
- イワブチ(15)
- 協進電機(12)
- 三門(9)
- 東京富士商会(8)
- 日動電工(7)
- インサートクリップ(6)
- 大晶鋼管(5)
- JAPPY(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 日新工業所(3)
- 日本製線(3)
- 八州電工(3)
- オーム電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥37~税込¥41~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20個)当日出荷36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。材質電気亜鉛めっき(C)
FVラック(吊りボルト用 HT型)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1セット(10個)ほか当日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)
ネグロス電工¥279~税込¥307~1個当日出荷金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。材質ステンレス鋼
ケーブルクリップ( H・L形鋼用)
未来工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
PF管支持クリップ
ネグロス電工¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。材質硬質塩化ビニル(PVC)
ミラックハンガー( 薄型)高耐食めっき鋼板
未来工業(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。高さ(mm)15
U型ケーブルハンガー
JAPPY¥61~税込¥67~1個当日出荷から翌々日出荷架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます 亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材 ケーブルを傷つけにくい受具材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)色受具:灰色(マンセル5B3/2)
ミラックハンガー( 薄型)ステンレス仕様
未来工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。高さ(mm)15
ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)
未来工業(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1セット(10個)当日出荷壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
ケーブルクリップ( ステンレス製)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)当日出荷H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。 製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。 錆に強いステンレス製です。適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥919税込¥1,0111箱(20個)当日出荷電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
ケーブルハンガー( ALC・木材用)
未来工業(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。 ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板
未来工業(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。適合M-10FA□~50FA□
ケーブルクリップ (ステンレス製)
未来工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)当日出荷太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
通信線ステップル(木ねじ付)
未来工業(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(10個)ほか当日出荷から翌日出荷スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。寸法B(mm)7
FVラック(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1箱(20個)ほか当日出荷から16日以内出荷取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
ケーブルハンガー( ALC・木材用)
未来工業¥589~税込¥648~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。許容静荷重(N[kgf])29(3)
ミラクリップ(H・L形鋼用)
未来工業(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
ダクタークリップ
ネグロス電工¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
ケーブルクリップ( ステンレス製) 丸形ケーブル1本用
未来工業¥799~税込¥879~1セット(20個)当日出荷H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)×1本
FDクリップ(ボルトタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷適合バンド黒バンド(MDBP-50B)使用温度60℃迄適合ボルト径3分ボルト(W3/8)、M104分ボルト(W1/2)、M12許容静荷重(N[kgf])24.5(2.5)
ケーブルハンガー U型
日動電工(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から翌々日出荷低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線色グレー