絞り込み
適合管の呼び
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 22(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 47.8(1)
  • 50(2)
  • 54(4)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 82(1)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 104(1)
ブランド
  • ネグロス電工
  • 南電機(38)
  • 協進電機(12)
  • 三門(9)
  • 日動電工(6)
  • イワブチ(6)
  • インサートクリップ(6)
  • 大晶鋼管(5)
  • エスコ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • JAPPY(3)
  • 日新工業所(3)
  • 日本製線(3)
  • 八州電工(3)
  • オーム電機(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ELPA(1)
  • スーパーツール(1)
  • ニチフ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    37税込41
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    当日出荷
    36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    材質電気亜鉛めっき(C)
  • FVラック(吊りボルト用 HT型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 HT型)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    679税込747
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
    材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ) ネグロス電工

    パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)

    ネグロス電工
    279税込307
    1個
    当日出荷
    金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
    材質ステンレス鋼
  • PF管支持クリップ ネグロス電工

    PF管支持クリップ

    ネグロス電工
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
    材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ) ネグロス電工

    パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • FVラック(壁面用 WD型) ネグロス電工

    FVラック(壁面用 WD型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    仕様フック部:ビニル被覆付き
  • FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    919税込1,011
    1箱(20個)
    当日出荷
    電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
  • FVラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
    適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用)

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
    適合吊りボルトW3/8
  • 金属製可とう電線管用パイラッククリップ ネグロス電工

    金属製可とう電線管用パイラッククリップ

    ネグロス電工
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
  • エフモック(木材用 HWD4C型) ネグロス電工

    エフモック(木材用 HWD4C型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    549税込604
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
    仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)材質ポリプロピレングレー
  • FVラック(一般形鋼用) LB2 ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用) LB2

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1セット(20個)
    当日出荷
    ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。 形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。 LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
    用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)5~12アズワン品番64-1092-86
  • ネグロック(吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • ダクタークリップ保護キャップ ネグロス電工

    ダクタークリップ保護キャップ

    ネグロス電工
    879税込967
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ダクタークリップ全サイズ材質軟質塩化ビニル
  • サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1 ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
    種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)グレー容量(mL)333
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
  • サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型) ネグロス電工

    サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    当日出荷
    初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
    材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
  • パイラッククリップ ネグロス電工

    パイラッククリップ

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
    電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    材質ステンレス製寸法A(mm)35寸法B(mm)14ねじサイズM5×20
  • サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) ネグロス電工

    サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ドリルねじで任意の位置に取付できます。
  • ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型)

    ネグロス電工
    3,098税込3,408
    1箱(10個)
    当日出荷
    ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • FVラック(メッセンジャーワイヤー用) ネグロス電工

    FVラック(メッセンジャーワイヤー用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(50個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(5個)ほか
    5日以内出荷
    ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
  • FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
    仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
  • サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型) ネグロス電工

    サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型)

    ネグロス電工
    3,798税込4,178
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。 初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
    グレー材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
  • サキラック(スプリング式インサート) ネグロス電工

    サキラック(スプリング式インサート)

    ネグロス電工
    64税込70
    1個
    5日以内出荷
    スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
    材質ポリエチレン適合ねじW3/8適合穴径(Φmm)Φ16
  • サキラック(ケーブル支持金具SK型) ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持金具SK型)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
  • サキラック(ケーブル支持金具SKJ型) ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持金具SKJ型)

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。 予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。 ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
    適合インサート:SKSP-W3-□表面処理電気亜鉛めっき(C)チューブ色
  • サキラック(ケーブル支持金具SKF型) ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持金具SKF型)

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
    材質軟質塩化ビニル
  • FVラック(吊りボルト用 立上り用) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 立上り用)

    ネグロス電工
    679税込747
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
    適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
  • FVラック(吊りボルト用 TWH型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 TWH型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(20個)
    欠品中
    吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
    適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
  • FVラック(セパボルト用) ネグロス電工

    FVラック(セパボルト用)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    適合セパボルトW5/16
  • FVラック(Tバー用) ネグロス電工

    FVラック(Tバー用)

    ネグロス電工
    469税込516
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合板厚(mm)Tバー:2まで表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
  • ダクタークリップ用樹脂ベース ネグロス電工

    ダクタークリップ用樹脂ベース

    ネグロス電工
    268税込295
    1本
    5日以内出荷
    PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
    適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
ケーブル支持具