絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- 三門(9)
- ニチフ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)

サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581本当日出荷速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)色グレー容量(mL)333
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(50個)欠品中初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型)
ネグロス電工¥3,798税込¥4,1781箱(50個)翌々日出荷30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。 初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。色グレー材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
サキラック(スプリング式インサート)
ネグロス電工¥64税込¥701個4日以内出荷スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。材質ポリエチレン適合ねじW3/8適合穴径(Φmm)Φ16
サキラック(ケーブル支持金具SK型)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)ほか翌日出荷から4日以内出荷SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
サキラック(ケーブル支持金具SKJ型)
ネグロス電工¥6,398~税込¥7,038~1箱(20個)4日以内出荷脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。 予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。 ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。適合インサート:SKSP-W3-□表面処理電気亜鉛めっき(C)チューブ色黄
サキラック(ケーブル支持金具SKF型)
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481箱(10個)翌々日出荷ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。材質軟質塩化ビニル色黄
サキラック(スーパーEデッキ用ケーブル支持)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)4日以内出荷天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。適合スーパーEデッキEZ50-600、EZ75-600材質ポリプロピレン
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BD型)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(50個)4日以内出荷型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。 支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。適合結束材幅:9.0mm以下材質(本体)ポリエチレン
サキラック(フラットデッキ用ボックス・感知器取付ベース)
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281箱(10個)4日以内出荷ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。適合鋼製アウトレットボックスデッキ厚:2.3mm以下材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(U)色グレー
サキラック(発泡断熱材用ケーブル保持具)
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(20個)4日以内出荷ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。 発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。 保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。適合発泡断熱材厚:20mm以上色グレー材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)2
サキラック(デッキ用ボックス支持具)
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681箱(20個)4日以内出荷吊りボルト、インサートを使用せずに簡単にアウトレットボックスを取り付けできます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。適合下穴径:Φ15~16mm材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
サキラック(デッキスラブ用ボックス支持金具)
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)4日以内出荷ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 追加施工に対応できます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
サキラック(ケーブル支持金具SKLS型)
ネグロス電工¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。 CV、CVTケーブルなどの外径の大きいケーブルの支持に最適です。 多段吊りによるケーブル支持もできます。
サキラック(ケーブル支持インサートSK□CS型)
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(50個)4日以内出荷Φ6の下穴へ差し込むだけで安定します。 バインド線ですぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。適合穴径(Φmm)6
サキラック 円盤サート(PC板用ケーブル支持インサート)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581箱(20個)16日以内出荷SK1BH-□本体をPC型枠に両面テープで貼るだけです。 すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。適合結束材幅:9.0mm以下材質(本体)ポリエチレン
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BH型)
ネグロス電工¥419~税込¥461~1袋(5個)ほか翌日出荷から翌々日出荷型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。材質(本体)ポリエチレン