絞り込み
ブランド
  • 未来工業(23)
  • ネグロス電工(2)
  • 南電機(2)
  • JAPPY(1)
  • 日新工業所(1)
  • 電成興業(1)
適合管の呼び
  • 22
  • 14~19(7)
  • 16(25)
  • 19(7)
  • 22~25(7)
  • 28(33)
  • 28~31(7)
  • 30(11)
  • 31(5)
  • 36(21)
  • 39(9)
  • 40(6)
  • 42(20)
  • 50(5)
  • 51(9)
  • 54(19)
  • 63(9)
  • 70(6)
  • 82(13)
  • 100(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管支持クリップ ネグロス電工PF管支持クリップネグロス電工
199税込219
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
ハンガーサドル 南電機ハンガーサドル南電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(20組)
当日出荷から5日以内出荷
用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業PF管クリップ(H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ(H・L形鋼用)未来工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
パイプハンガーサドル 日新工業所パイプハンガーサドル日新工業所
1,498税込1,648
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ユニクロメート仕上げ
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,198税込2,418
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ南電機
3,098税込3,408
1箱(10組)
当日出荷から7日以内出荷
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業
4,598税込5,058
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
樹脂製ダクトクリップ 未来工業樹脂製ダクトクリップ未来工業
559税込615
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
3,298税込3,628
1袋(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC)適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
PF管クリップ( 角度自在) 未来工業PF管クリップ( 角度自在)未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
ダクトクリップステンレス製 未来工業ダクトクリップステンレス製未来工業
6,598税込7,258
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様ステンレス製寸法B(mm)32
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様寸法B(mm)32
PF管クリップ(エコノミー) 未来工業PF管クリップ(エコノミー)未来工業
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。
仕様溶融めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業PF管クリップ( 縦型)エコノミー未来工業
529税込582
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
クリップ( 樹脂タイプ) PF管用 未来工業クリップ( 樹脂タイプ) PF管用未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)スレート瓦用 未来工業PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)スレート瓦用未来工業
5,698税込6,268
1セット(10個)
翌々日出荷
スレート瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付材質ステンレス製
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用 未来工業PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(10個)
翌々日出荷
屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付材質ステンレス製
クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
949税込1,044
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。
仕様電気亜鉛めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
ステンハンガークリップ 電成興業ステンハンガークリップ電成興業
2,598税込2,858
1箱(10個)
翌々日出荷
チャンネルマウント JAPPYチャンネルマウントJAPPY
3,998税込4,398
1袋(50個)
翌日出荷
インシュロックタイを併用セット後の位置移動も簡単突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
クリップ( 樹脂タイプ) VE管用 未来工業クリップ( 樹脂タイプ) VE管用未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
PF管クリップ 未来工業PF管クリップ未来工業
559税込615
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
PF管クリップ 未来工業PF管クリップ未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合に使用します。
付属品軽天ビス×1本付(Φ3.5×22)
PF管クリップ( W3/8ボルト・調整固定バー用) 未来工業PF管クリップ( W3/8ボルト・調整固定バー用)未来工業
529税込582
1セット(10個)
翌々日出荷
軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
適合管PF管16・22
PF管クリップ(軽量間柱用) 未来工業PF管クリップ(軽量間柱用)未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! 形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付) 未来工業PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)未来工業
3,598税込3,958
1セット(10個)
翌々日出荷
屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
材質ステンレス製
ミラレックスF用 ダクトクリップ 未来工業ミラレックスF用 ダクトクリップ未来工業
4,498税込4,948
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックスFの固定に使用します。 (レースウェイ使用)

ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトクリップ