絞り込み
適合管の呼び
ブランド
エコロジープロダクト
「適合管の呼び」から絞り込む

ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付
未来工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)-1条
ボルトクリップ
未来工業¥3,598税込¥3,9581セット(20個)当日出荷吊りボルトにボックス・ケーブルハンガー(ACH-T)・サドル等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!解除も簡単です。付属品タッピンねじ付適合(ボルト)W1/2許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
PF管クリップ(エコノミー)
未来工業¥42~税込¥46~1個ほか当日出荷から翌々日出荷二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。寸法B(mm)14
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)スレート瓦用
未来工業¥5,698~税込¥6,268~1セット(10個)翌日出荷スレート瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。付属品ねじ付材質ステンレス製
クリップ
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。 工具不要。ワンタッチで装着できます。仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
インサートクリップ ワンプッシュ
インサートクリップ¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか翌々日出荷取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ
エスコ¥985~税込¥1,084~1個翌日出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
ダクタークリップ用樹脂ベース
ネグロス電工¥268税込¥2951本4日以内出荷PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
吊りボルトタイ
JAPPY¥3,198税込¥3,5181袋(50本)翌々日出荷吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上。結束物に傷をつけないワイドストラップを採用。最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能。タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)10~50適合吊りボルトW3/8
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。寸法A(mm)148寸法D(mm)40寸法B(mm)136寸法C(mm)80適合管の呼び(FEP管)100適合管外径(Φmm)130
Dクリップ (ワンタッチハンガー)
未来工業¥689税込¥7581セット(10個)当日出荷吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。適合MDBP-15、MDBP-25取付ピッチ1.5m以下使用温度(℃)60迄適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ダクトクリップステンレス仕様
未来工業(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
間柱用 クリップベース
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(20本)ほか翌日出荷間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します。 (クリップとクリップベースを組み合わせます。) クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます。 CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。付属品ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付、CLP-150KMAは軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1セット(20個)当日出荷から翌々日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)翌日出荷ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。仕様溶融めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
インサートクリップ シングル
インサートクリップ¥859~税込¥945~1袋(5個)ほか翌々日出荷引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
ステンレス ダクトハンガー
南電機¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。材質ステンレス製(SUS304)規格40×15定尺(m)2.5板厚t(mm)1.2
パイラッククリップ ステン
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)翌日出荷電線管の全サイズが揃っています。 。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。呼び適合PF管:28、適合鋼製電線管:39寸法A(mm)62表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)20外径適合鋼製電線管:38.1ねじサイズM5×20
産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。用途垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15
Aqパイプホルダー
日動電工¥17,980税込¥19,7781袋(200個)4日以内出荷様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。間柱40mm以内で施工できます。スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。材質ポリプロピレン適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)
Aqプロテクター
日動電工¥9,298税込¥10,2281袋(10個)4日以内出荷キッチンや洗面所に吊戸棚などを取付ける際、ねじが給水管を貫通しないようにする保護金具です。半円構造でねじが左右へそれます。材質電気亜鉛めっき鋼板適合管【さや管】Φ23以下(13A)、【保温材付樹脂管】 Φ24以下(13A)RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルマウント
JAPPY¥3,998税込¥4,3981袋(50個)翌々日出荷インシュロックタイを併用。セット後の位置移動も簡単。突起がPF管の溝にフィットしズレを防止用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで

















![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)