絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ネグロス電工(59)
  • 南電機(19)
  • 日新工業所(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ30型・45型 水平ティー Panasonic(パナソニック)レースウェイ30型・45型 水平ティーPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)横向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E30・45質量(kg)0.33
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
ハンガーB Panasonic(パナソニック)ハンガーBPanasonic(パナソニック)
709税込780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1730・45
ハンガーA Panasonic(パナソニック)ハンガーAPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
3日以内出荷
レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1230・45適合吊りボルトW3/8
レースウェイ30型・45型 水平クロス Panasonic(パナソニック)レースウェイ30型・45型 水平クロスPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
分岐カバー Panasonic(パナソニック)分岐カバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
4日以内出荷
直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
質量(kg)0.0430・45
直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)直角水平エルボPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
垂直エルボ上向きカバー Panasonic(パナソニック)垂直エルボ上向きカバーPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
4日以内出荷
垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.0430・45
ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合規格(PS)E
垂直エルボ下向きカバー Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きカバーPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
4日以内出荷
垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
質量(kg)0.1
垂直エルボ下向き Panasonic(パナソニック)垂直エルボ下向きPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
盤接続金具用ブッシング Panasonic(パナソニック)盤接続金具用ブッシングPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
質量(kg)0.01
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
99税込109
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
レールウェイ端末の閉そくに使用します。
適合規格(PS)E
本体開口部コネクタ Panasonic(パナソニック)本体開口部コネクタPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
質量(kg)0.1330・45適合規格(PS)E
エンドコネクタ Panasonic(パナソニック)エンドコネクタPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
上向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)上向きコンセントボックスPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。
質量(kg)0.3330・45適合規格(PS)E
水平クロスカバー Panasonic(パナソニック)水平クロスカバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1330・45
水平ティーカバー Panasonic(パナソニック)水平ティーカバーPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
直角水平エルボカバー Panasonic(パナソニック)直角水平エルボカバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
5日以内出荷
直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
カバー Panasonic(パナソニック)カバーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000

レースウェイ』には他にこんなカテゴリがあります

レースウェイ用部材