カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(272)
- カナフジ電工(177)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- 南電機(24)
- 未来工業(11)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 永楽産業(3)
- 三桂製作所(3)
- 東芝ライテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- 日新工業所(1)
エコロジープロダクト

直線カバー
ネグロス電工¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.52板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
直線カバー スーパーダイマ
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.16板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
50x650mmラック用脚バンド
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×650
保護キャップ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981パック(5個×10袋)13日以内出荷仕様壁面テレビコンセント保護キャップ 環境にやさしいRoHS指令対応商品 サイズ…W12.7mm、Φ18.4mm 質量…1g10袋(50個)
セパレーター&取付金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥6,698~税込¥7,368~1セット(10個)翌日出荷ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。適合ミラメッシュ用セパレーター材質スチール製
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥819~税込¥901~1個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥399~税込¥439~1個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
ミラメッシュ用架台
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から翌日出荷ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。 最高200mm迄高さ調整が可能です。許容静荷重(N[kgf])490(50)
カバーホルダー
ネグロス電工¥419税込¥4611個16日以内出荷カバーの仮止めができ、取り付けが容易です。 カバーの幅を問わず全タイプのメッシュトレイに使用できます。 小型軽量。美観にも優れています。
組立式フードボックス
ネグロス電工¥119,800~税込¥131,780~1個16日以内出荷上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。 組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。 又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。 ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。 貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具