カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(273)
- カナフジ電工(177)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- 南電機(24)
- 未来工業(11)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 永楽産業(3)
- 三桂製作所(3)
- 東芝ライテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- 日新工業所(1)
エコロジープロダクト

ノンスリップ直線屋根形カバー
ネグロス電工¥45,980税込¥50,5781本16日以内出荷材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)23.78寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3定尺(m)1ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥219,800税込¥241,7801本16日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)72.76寸法L(mm)2140寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥199,800税込¥219,7801本16日以内出荷材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)62.28タイプSR・QR寸法L(mm)2140寸法H(mm)75寸法L1(mm)1682寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)9ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥129,800税込¥142,7801本16日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)42.28寸法L(mm)1532寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200
ノンスリップ屋根形カバー
ネグロス電工¥129,800税込¥142,7801本16日以内出荷種別分割材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)質量(kg)40.86寸法L(mm)1682寸法H(mm)75寸法W(mm)1224板厚(mm)2.3寸法N(mm)8ラック幅(mm)1200
セパレーター スーパーダイマ
ネグロス電工¥8,998税込¥9,8981本16日以内出荷分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。適合トレイN-WMR510~560材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
セパレーター
ネグロス電工¥5,898税込¥6,4881本16日以内出荷分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法H(mm)126.5定尺(m)3
アルミ 底板カバークランプ
ネグロス電工¥2,698~税込¥2,968~1個16日以内出荷ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。適合(ケーブルラック)15AR材質アルミニウム合金
かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。 最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。トラスコ品番194-9186色黒質量(g)15.5タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線アズワン品番64-8468-43プラグタイプRJ45
直線カバー
ネグロス電工¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.52板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
直線カバー スーパーダイマ
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.16板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
50x650mmラック用脚バンド
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×650
保護キャップ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981パック(5個×10袋)13日以内出荷仕様壁面テレビコンセント保護キャップ 環境にやさしいRoHS指令対応商品 サイズ…W12.7mm、Φ18.4mm 質量…1g10袋(50個)
セパレーター&取付金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥6,698~税込¥7,368~1セット(10個)翌日出荷ラック上でケーブルを分ける場合に使用します。適合ミラメッシュ用セパレーター材質スチール製
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥819~税込¥901~1個翌日出荷ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具