カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(272)
- カナフジ電工(177)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- 南電機(24)
- 未来工業(11)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 永楽産業(3)
- 三桂製作所(3)
- 東芝ライテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- 日新工業所(1)
エコロジープロダクト

Fタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980税込¥85,7781箱(20本)21日以内出荷フィンガーが細かいので、取り出し位置を細かく調整することができます。2段のフィンガーが電線を保持します。カバーと側壁が面一構造になっています。用途電線、ワイヤ、などの保護。トラスコ品番731-2075材質PVC製鉛フリー長さ(mm)1830幅(mm)17.8厚さ(mm)1.3色ライトグレー高さ(mm)26.9
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781丁19日以内出荷人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様圧着可能サイズ:0.5~6.0mmsup>2(AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番200-1835全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子ピン端子:なし、リングスリーブ用:なし、AWG22~10、0.511~2.588(mm2)、BNC端子(3C)用:なし、接続端子用:なし、裸端子用:なし、閉端接続子用:なし
ナイロン結束バンド(ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥55,980~税込¥61,578~1箱(10袋×50本)ほか19日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66色ナチュラル最小結束径(Φmm)1.6
インラインタイ(カラー・耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801箱(10袋×100本)9日以内出荷セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-2374材質耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)8.9厚さ(mm)1.7色ブライトレッド最大結束径(Φmm)115引張強度(N)552最小結束径(Φmm)8
カラーバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980税込¥38,4781箱(10袋×25個)3日以内出荷配線に取り付けて、8色のカラーによる色分け、識別が可能です。取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。用途配線の識別、色分け。トラスコ品番825-7307材質ポリプロピレン幅(mm)7.62色青
光ファイバーSCアダプタモジュール
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(20個)19日以内出荷ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。用途光ファイバーSCコネクタ。トラスコ品番161-0528色アダプタ:アクア、モジュール:黒高さ(mm)18タイプOM3/OM4縦(mm)49横(mm)16
ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(2袋×1000本)9日以内出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。適合ストラップ:なしトラスコ品番834-5406材質耐候性ナイロン66長さ(mm)345幅(mm)3.6厚さ(mm)1.3色黒長さ(m)345最大結束径(Φmm)102適合タイなし引張強度(N)178最小結束径(Φmm)1.8
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)3日以内出荷デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。用途光ファイバー通信に。仕様挿抜耐久性:500回以上トラスコ品番113-5792材質合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア長さ(mm)57幅(mm)24.2色ブーツ:黒タイプOM2使用温度範囲(℃)-10~60減衰量(dB)反射:20以上
ナイロン結束バンド”コンタータイ”
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(2袋×1000本)9日以内出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番477-4434材質ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1色ナチュラル最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222最小結束径(Φmm)4.1
光ファイバーコネクタクリーニングツール
PANDUIT(パンドウイット)¥349,800税込¥384,7801箱(10個)19日以内出荷通常使用で400回までクリーニング可能です。光コネクタのクリーニング用です。用途光ファイバーコネクタのクリーニング。トラスコ品番836-7327長さ(mm)81色青高さ(mm)81タイプオス縦(mm)36横(mm)127
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(10袋×100本)19日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番403-7227材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112最小結束径(Φmm)12.7
JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A
PANDUIT(パンドウイット)1箱(10個)欠品中RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。用途LANケーブルの延長。幅(mm)15.86高さ(mm)18.07タイプカテゴリ6A種類Cat6A使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)27.62
回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥73,980税込¥81,3781箱(2袋×50個)19日以内出荷上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。用途交差するケーブルなどの固定。トラスコ品番477-5481材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)31.2縦(mm)18.5横(mm)41.7適合バンド幅(mm)2.3~12.7
カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥67,980税込¥74,7781箱(2袋×1000本)19日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別。トラスコ品番828-1619材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
ナイロン結束バンド(押し込み・耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(2袋×1000本)19日以内出荷結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取付が可能なウイングが付いていないタイプです。取り付け穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。用途ケーブルの結束と固定に。トラスコ品番477-5104材質耐候性ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒最大結束径(Φmm)45取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6パネル厚(mm)最大:3.2
熱転写プリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥299,800税込¥329,7801箱(2巻)4日以内出荷熱転写プリンタ用回転ラベルです。ラベルをケーブル取付後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することができます。位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえることができます。既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。ケーブル密集部での使用に最適です。用途ケーブル表示。トラスコ品番147-9036材質ビニール、ポリエステル色白使用温度範囲(℃)-40~66ラベルサイズ(mm)横:25.4、縦:50.8ラベル数2500枚適合ケーブル(Φmm)5.6~7.1
細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781箱(10本)19日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0478材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC色黒種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1ケーブル長(m)1プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥82,980税込¥91,2781箱(10本)19日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0824色ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)3芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26
カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)19日以内出荷100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。用途カテゴリ6A通信用コネクタ。適合ジャック:1材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)16.06横(mm)38.11適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線カテゴリーカテゴリ6A
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801箱(10袋×50本)19日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-3605材質ナイロン66長さ(mm)775幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色ナチュラル最大結束径(Φmm)229引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
PVCチューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(2巻)19日以内出荷リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。用途電気・電子部品などの絶縁、保護。仕様呼称サイズ(インチ):12AWGトラスコ品番834-5407材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.4色黒長さ(m)304.8外径(mm)2.26内径(mm)2.3耐電圧(V)300
ナイロン結束バンド(押し込みタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥75,980税込¥83,5781箱(2袋×1000本)19日以内出荷結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。用途ケーブルの結束と固定。仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38トラスコ品番477-5066材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)170色ナチュラルタイプ押し込み最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6適合パネル厚さ(mm)3.2取付穴径(mm)6.4
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980税込¥94,5781箱(10本)9日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0778寸法(mm)ケーブルタイプ:3色ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)5芯数2外径(mm)3減衰量(dB)反射:>26
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
PANDUIT(パンドウイット)¥57,980~税込¥63,778~1箱(10袋×100本)ほか19日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル
可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)
PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,7801箱(5袋×100個)19日以内出荷配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1785材質ナイロン66色白適合バンド幅(mm)2.5・3.6・4.8最大静荷重(g)286
マルチタイプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980~税込¥41,778~1箱(2袋×100個)19日以内出荷複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66色ナチュラル
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)
PANDUIT(パンドウイット)¥48,980税込¥53,8781箱(10個)19日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。適合ジャック:Cat6幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ6
ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1箱(10袋×100本)ほか19日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66色黒最小結束径(Φmm)1.6
熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥92,980~税込¥102,278~1箱(10個)19日以内出荷熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。材質ポリエステル色白使用温度範囲(℃)-40~150
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800~税込¥131,780~1箱(5袋×100本)ほか19日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。幅(mm)7厚さ(mm)1.7色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤)
PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,7801箱(5袋×100個)19日以内出荷配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1807材質ナイロン66幅(mm)28.4色白高さ(mm)16.8穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)50.3ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4最大静荷重(g)1250
止水プレート SD
ネグロス電工¥15,980~税込¥17,578~1個16日以内出荷配線後でも施工できます。壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下カバークランプ
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1個16日以内出荷底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。表面処理塗装
接続部底板カバークランプ
ネグロス電工¥4,998~税込¥5,498~1個16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。表面処理塗装
上下カバークランプ SD
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1個16日以内出荷底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
底板カバークランプ
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1個16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。表面処理塗装
接続部底板カバークランプ SD
ネグロス電工¥5,498~税込¥6,048~1個16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
底板カバークランプ SD
ネグロス電工¥4,398~税込¥4,838~1個16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具