56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
559税込615
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。許容静荷重(N[kgf])980(100)
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
869税込956
1個
当日出荷から16日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])1961(200)
吊り金具(アングル用) ネグロス電工吊り金具(アングル用)ネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷から16日以内出荷
タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
中央吊り金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業中央吊り金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
419税込461
1個
欠品中
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
ハンガーホルダー ネグロス電工ハンガーホルダーネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
679税込747
1個
当日出荷から16日以内出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
899税込989
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ラックカバー対応吊り金具 ネグロス電工ラックカバー対応吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
リップみぞ形鋼用吊り金具 ネグロス電工リップみぞ形鋼用吊り金具ネグロス電工
429税込472
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
819税込901
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質ステンレス鋼許容静荷重(N[kgf])980(100)
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
119税込131
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様ナット/電気亜鉛めっき処理表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
Eハンガー吊り金具用当板 Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具用当板Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個ほか
5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具です。
適合ボルト径W3/8、W1/2質量(kg)0.03
リップみぞ形鋼用吊り金具 ネグロス電工リップみぞ形鋼用吊り金具ネグロス電工
999税込1,099
1個
16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
吊サポート ブレース取付穴付 ネグロス電工吊サポート ブレース取付穴付ネグロス電工
5,298税込5,828
1本
16日以内出荷
直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。
センターホルダー SD ネグロス電工センターホルダー SDネグロス電工
369税込406
1個
16日以内出荷
吊りボルト1本でトレイを支持することができます。 トレイの横側からケーブルを配線することができます。
用途ハンガーに支持する金具
ハンガーホルダー SD ネグロス電工ハンガーホルダー SDネグロス電工
669税込736
1個
16日以内出荷
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途ハンガーに支持する金具
中央吊り金具ステンレス仕様 未来工業中央吊り金具ステンレス仕様未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
中央吊り金具溶融めっき仕様 スチール製 未来工業中央吊り金具溶融めっき仕様 スチール製未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷
ラックを吊りボルトに固定する場合に使用します。 中央吊りタイプですから、吊りボルト1本で済みます! 適合ラック以外には使用できません。 ラックの横からケーブルを配線できます!
材質スチール製適合ボルト径W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)適合ラック10・20・30
吊りサポート ネグロス電工吊りサポートネグロス電工
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
外直角L形分岐ラック用吊り金具 ネグロス電工外直角L形分岐ラック用吊り金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
吊り金具 WRH1 ネグロス電工吊り金具 WRH1ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。
用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)
吊り金具 WRH□U ネグロス電工吊り金具 WRH□Uネグロス電工
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。許容静荷重(N[kgf])1961(200)
斜め吊り金具 ネグロス電工斜め吊り金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
Eハンガー吊り金具 Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1袋(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具(中ナット・当板・ナット)がセットになっています。
許容静荷重1372N
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
349税込384
1個
翌日出荷
接続部吊り金具 ネグロス電工接続部吊り金具ネグロス電工
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷
材質ステンレス鋼寸法H(mm)148
接続部吊り金具 ネグロス電工接続部吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)許容静荷重(N[kgf])588[60]
接続部吊り金具 ネグロス電工接続部吊り金具ネグロス電工
899税込989
1個
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
ラックカバー対応吊り金具 ネグロス電工ラックカバー対応吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
16日以内出荷
バーチカルハンガーホルダSD ネグロス電工バーチカルハンガーホルダSDネグロス電工
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
ハンガーにトレイを斜めに固定できます。 任意の角度に固定できます。
用途ハンガートレイ斜めに固定金具
ダイレクトホルダー SD ネグロス電工ダイレクトホルダー SDネグロス電工
999税込1,099
1個
16日以内出荷
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊り金具
竪吊り金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業竪吊り金具電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミラメッシュを吊りボルトに取り付ける金具です。
適合吊りボルト(W3/材質スチール製取付ピッチ1,000mm以下
ハンガー 塗装品(黒色) スチール製 未来工業ハンガー 塗装品(黒色) スチール製未来工業
829税込912
1個
翌々日出荷
ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
489税込538
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
バーチカルハンガーホルダー ネグロス電工バーチカルハンガーホルダーネグロス電工
899税込989
1個
16日以内出荷
ハンガーにトレイを斜めに固定できます。 任意の角度に固定できます。
センターホルダー ネグロス電工センターホルダーネグロス電工
239税込263
1個
9日以内出荷
吊りボルト1本でトレイを支持することができます。 トレイの横側からケーブルを配線することができます。
ダイレクトホルダー ネグロス電工ダイレクトホルダーネグロス電工
599税込659
1個
9日以内出荷
スモールハンガーホルダー ネグロス電工スモールハンガーホルダーネグロス電工
949税込1,044
1個
16日以内出荷
WMR505をDハンガーやダクターチャンネルに固定できます。
サポート吊り金具 ネグロス電工サポート吊り金具ネグロス電工
399税込439
1個
16日以内出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
16日以内出荷
ケーブルラック用吊り金具