絞り込み
幅(mm)
- 10(2)
適合最大径(Φmm)
- 140
- 80(5)
- 160(12)
- 180(7)
- 190(9)
- 210(5)
- 250(11)
- 260(14)
- 265(5)
- 270(5)
- 280(5)
- 320(4)
- 325(5)
- 330(4)
- 350(10)
- 370(4)
- 400(4)
- 410(8)
- 450(7)
- 470(4)
- 適合最大径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワブチ(3)
- 東京富士商会(1)
「幅(mm)」から絞り込む
10(2)

ラチェット式ステンレスバンド
(26件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
ステンレスバンド
イワブチ¥1,898税込¥2,0881箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
ステンレスバンド用セフター
東京富士商会¥1,398税込¥1,5381箱(5本)3日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。