絞り込み
幅(mm)
  • 10(5)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
適合最大径(Φmm)
  • 350
  • 80(2)
  • 110(1)
  • 114(1)
  • 114.3(1)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 160(6)
  • 165(1)
  • 180(1)
  • 190(3)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 240(1)
  • 250(3)
  • 260(8)
  • 280(2)
  • 320(2)
  • 450(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イワブチ(2)
  • アサバ(2)
  • JAPPY(1)
  • 富士商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
10(5)
19(1)
20(4)
25(1)
ラチェット式ステンレスバンド モノタロウラチェット式ステンレスバンドモノタロウ(23件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。材質ステンレス(SUS304)仕様ラチェット式締付金具付取扱説明書(1.4MB)
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(75件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
セフター SUS430 イワブチセフター SUS430イワブチ(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
自在バンド 25 JAPPY自在バンド 25JAPPY
789税込868
1個
翌日出荷
幅(mm)25厚さ(mm)1.2ねじ径M10
セフター SUS 430 アサバセフター SUS 430アサバ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(5本)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
セフター SUS 304 アサバセフター SUS 304アサバ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(5本)ほか
11日以内出荷から14日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
ステンレスバンド用セフター 富士商ステンレスバンド用セフター富士商
399税込439
1個
6日以内出荷
ケーブル電線管アースモール、軽量機器、電柱札標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
材質SUS 304

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

バンド・ベルト