42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
コーナーケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーナーケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
ケーブルドラムローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルドラムローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×820×177適合幅(mm)ドラム:150~600適合径(Φmm)ドラム:400~1150積載能力(kg)500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
四面ローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)四面ローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ケーブルラックに取り付け可能 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる 万力の取り付け位置を変更することも可能 上部ローラーは可動式で開閉可能
材質鉄・アルミ・ナイロン質量(kg)3.5本体寸法(mm)222×70×293耐荷重(kN)1.96(200kgf)
ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)エスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)100以下
104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用) エスコ104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220適合ケーブル(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
ケーブルプーラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
引張力7.8kN(800kgf)
仕様分速:50Hz 2.5m弱/分、60Hz 2.5m/分全長(mm)1030質量(kg)23電圧(V)AC100消費電力(W)200
吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)吊り金車JEFCOM(ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックしますベアリング入ローラー採用最大通過物径:100mmワンタッチ開閉式・開いたところで仮固定できる
材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)吊り金車JEFCOM(ジェフコム)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックしますベアリング入ローラー採用最大通過物径:60mmワンタッチ開閉式・開いたところで仮固定できる
材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
ケーブルローラー(ローラーのみ) JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラー(ローラーのみ)JEFCOM(ジェフコム)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
対応ケーブルローラー・CR-511A・CR-540A
材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114
ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ローラーの高さを二段階に調整できる不使用時、積み重ねて保管できる・最大積段数:5段【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215
ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できるローラーの高さを二段階に調整できるケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる最大積段数:8段
寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) エスコ40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)エスコ
11,400税込12,540
1台
翌日出荷
寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)質量(kg)1.8ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9
40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)エスコ
13,500税込14,850
1台
翌日出荷
寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)質量(kg)1.9ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)85以下
330x82mm ケーブルガイド エスコ330x82mm ケーブルガイドエスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン寸法(mm)82(W)×330(L)
76.2~ 152mm 管用 ケーブルプロテクター エスコ76.2~ 152mm 管用 ケーブルプロテクターエスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン適合ケーブル(Φmm)76.2~152
50.8~63.5mm 管用 ケーブルプロテクター エスコ50.8~63.5mm 管用 ケーブルプロテクターエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン適合ケーブル(Φmm)50.8~63.5
148x104x298mm 吊 車(100mm以下用) エスコ148x104x298mm 吊 車(100mm以下用)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×104×298適合ケーブル(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) エスコ136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用)エスコ
9,010税込9,911
1個
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226適合ケーブル(Φmm)85安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
ケーブルウインチ マーベルケーブルウインチマーベル
569,800税込626,780
1台
5日以内出荷
付属品フットスイッチ質量(kg)59出力(W)750電圧(V)AC100(50/60Hz)能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
ケーブルミニウインチ マーベルケーブルミニウインチマーベル
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
付属品取扱説明書、フットスイッチ質量(kg)13(ベース付)出力(W)500電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5巻取速度(m/min)5.5~9.5寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
4面金車 マーベル4面金車マーベル
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
おむすび金車用取付金具 マーベルおむすび金車用取付金具マーベル
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
フック金具が使えないときに!
仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具材質スチール質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24アズワン品番65-2056-66安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
おむすび金車 マーベルおむすび金車マーベル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
おむすび金車 マーベルおむすび金車マーベル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
3連金車 マーベル3連金車マーベル
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170最大径(Φmm)通貨物:100アズワン品番64-8614-35安全最大荷重(kN)9.8
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
ケーブルウインチミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルウインチミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)質量(kg)13消費電力(W)1050引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5
延線ローラー(90mm以下用) エスコ延線ローラー(90mm以下用)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
既存ケーブルのある時でも延長できます。 ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。 3パターンの取付に組換えができます。
質量(kg)2.4適合ケーブル外径(Φmm)90安全最大荷重(kN)0.78
ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1個
欠品中
ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。 サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
材質(本体)スチール
180x245mm ケーブルローラー エスコ180x245mm ケーブルローラーエスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA631EC-7
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
ケーブルプーラーファースト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラーファーストDENSAN(デンサン/ジェフコム)
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
引張力7.8kN(800kgf)
仕様9m/分全長(mm)855質量(kg)40電圧(V)AC100消費電力(W)400
ケーブルプーラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
引張力9.8kN(1000kgf)
仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分全長(mm)855質量(kg)37電圧(V)AC100消費電力(W)400
スーパー延線ローラー2 IKURATOOLS(育良精機)スーパー延線ローラー2IKURATOOLS(育良精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
コーナーローラー専用バイス IKURATOOLS(育良精機)コーナーローラー専用バイスIKURATOOLS(育良精機)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
コーナーローラー IKURATOOLS(育良精機)コーナーローラーIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。
仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92
ケーブルローラー