絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • エスコ(12)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    コーナーケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
    質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
  • 四面ローラー JEFCOM(ジェフコム)

    四面ローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルラックに取り付け可能 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる 万力の取り付け位置を変更することも可能 上部ローラーは可動式で開閉可能
    材質鉄・アルミ・ナイロン質量(kg)3.5本体寸法(mm)222×70×293耐荷重(kN)1.96(200kgf)
  • ケーブルドラムローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルドラムローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
    材質(本体)スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×820×177適合幅(mm)ドラム:150~600適合径(Φmm)ドラム:400~1150積載能力(kg)500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
    用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
    材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段
    材質ローラー:ナイロン、本体:スチール寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
    質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:100mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる
    材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:60mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる
    材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
  • ケーブルローラー(ローラーのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー(ローラーのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    対応ケーブルローラー。・CR-511A。・CR-540A
    材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ローラーの高さを二段階に調整できる。不使用時、積み重ねて保管できる。・最大積段数:5段。【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
    材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215
  • ケーブルウインチミニ JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルウインチミニ

    JEFCOM(ジェフコム)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
    用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)質量(kg)13消費電力(W)1050引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5
  • ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。 サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
    材質(本体)スチール
  • ケーブルプーラーファースト JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルプーラーファースト

    JEFCOM(ジェフコム)
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    引張力7.8kN(800kgf)
    仕様9m/分全長(mm)855質量(kg)40電圧(V)AC100消費電力(W)400
  • ケーブルプーラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルプーラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    引張力9.8kN(1000kgf)
    仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分全長(mm)855質量(kg)37電圧(V)AC100消費電力(W)400
  • ケーブルプーラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルプーラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    引張力7.8kN(800kgf)
    仕様分速:50Hz 2.5m弱/分、60Hz 2.5m/分全長(mm)1030質量(kg)23電圧(V)AC100消費電力(W)200
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
ケーブルローラー