絞り込み
ブランド

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
ポケットフィッシャー 先端金具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)。引きにも押しにも使える先端金具仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
ジョイント釣り名人用先端金具セット
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981セット(6個組)当日出荷ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
LEDライト付フック金具
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具質量(g)40(電池含まず)電池単4アルカリ電池×1本
ハンズプーラー ミニタイプ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷プラスチック呼び線の索引をサポートする あらゆるプラスチック呼線が4Φ~8mm位まで楽々索引できる 滑りにくい天然高品質ゴムを採用 握りやすい大きなグリップでしっかり把握 理論力学によるフィットパワーで強力把持 1人で3人力、3分の1に人手を省く。仕様ミニタイプトラスコ品番321-8091全長(mm)90質量(g)110
アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥699税込¥7691個当日出荷釣り名人シリーズにクリーニングブラシを装着可能にするアダプター金具。釣り名人凸ネジ側に装着して、クリーニングブラシ(CB-~シリーズ)を装着可能にします長さ(mm)30最大径(Φmm)7
先端誘導具(ケーブルラック用)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用)材質鉄(クロムメッキ)寸法(mm)54×54×475
フック金具(ミニ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フィッシャー(ミニ)用先端金具。 ケーブル配線竿用(スーパースリムフィッシャー(ミニ)DESF-2000, DESF-2800, DESF-4000)。 フック部が細い軽量コンパクトタイプ。 他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)寸法(mm)26×60×14質量(g)9
S字フック先端金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!用途引き、押し、カラミ取りに付属品ジョイント
フック金具(すべり止め付)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具。フック部を軟質プラスチックでコーティング。M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
マイティープーラー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm全長(mm)150質量(g)230
ライト付フック金具アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥659税込¥7251個当日出荷旧仕様のブラックフィッシャーに最新のライト付フック金具が装着できる 先端がM5凹ネジのブラックフィッシャーに、ライト付フック金具を取り付ける際に使用します 旧仕様先端 取付可能ライト付金具DBF-PL2,DBF-PL仕様竿先端径/Φ8.5 M5凹ネジ竿先端径/Φ12.5 M5凹ネジ
ケーブルフィッシャー用ハードル
JEFCOM(ジェフコム)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用用途2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない適合フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません)材質スチール質量(g)74本体寸法(mm)64×345×100
ロープ用フック
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷SHランナー・バケットランナー・スーパーイエローΦ6.5の先端に取り付けロープを引き込む。適合Φ8mm迄のロープ寸法(mm)Φ18×43ねじ径M10 P1.5
レッドフィッシャー(ミニタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属用途グラスファイバー強化素材採用フィッシャーにミニタイプ追加!仕様金具・フック金具(ミニ)DBF-FM、竿先端・M5凸ネジ※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます材質竿:FRP、金具:SS400質量(g)390長さ(m)2(収納時0.2)本体寸法(mm)46×200×46最大径(Φmm)竿40/製品46竿数15
アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥639税込¥7031個当日出荷フィッシャー用先端金具を、ジョイント釣り名人に接続可能用途ジョイント釣り名人、ジョイント釣り名人Jr.、ジョイント釣り名人スリム用長さ(mm)29最大径(Φmm)6
ダブルフック金具
JEFCOM(ジェフコム)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ダブルフックでケーブルを逃さず、押し引き自由。互い違いのテーパーフックで強力キャッチ。押し引きできる先端金具。2本のフックは丈夫でサビに強いステンレス製。ネジ式で、どのケーブルフィッシャーでも着脱自在!用途カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・ブラックフィッシャー用。M5凹凸ネジ専用
ネジアジャスター(ジョイント釣り名人Jr.用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷ジョイント釣り名人Jr.の両端ネジ「M4直ネジ(旧)」「M5段付ネジ(新)」の互換用ネジセット適合機種JF-454、JF-5054セット内容Φ6×22mm、Φ6×24mm
ループ先端金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凸ネジの竿に対応 ケーブル索引時に、引っかかりにくいループタイプ ※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。サイズ20×90
ジョイント釣り名人用先端金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具(JF-A)を使用することで、フィッシャー(M5凸ネジタイプ)の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることができます。
ケーブル挿入工具
三桂製作所¥759~税込¥835~1個10日以内出荷樹脂製でケーブル挿入部が開閉する構造のケーブル挿入工具。使用方法は、挿入工具を開いてケーブルをセットしコルゲートチューブに差し込み、その状態で工具を引けばケーブルを入れることができます。材質ABS
よりもどし(電設用スイベル)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷から10日以内出荷各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
よりもどし(電設用スイベル)9.8kN
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷各種電線ケーブルのネジレ予防に全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
下水管洗浄用 ブラシ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。適合Φ200用全長(mm)406
下水管洗浄用 ブラシ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。適合Φ150用全長(mm)406
下水管洗浄用 スポンジ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。全長(mm)305