絞り込み

六角軸ビット(充電ドリル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)
ステップドリル(スパイラルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。 切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6誤差(mm)(加工)±2.5
3Dハックソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
充電バイメタルホールソーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980~税込¥19,778~1セット翌々日出荷使用頻度の高い、5サイズセット。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
デッキプレートドリル ステップドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷デッキプレートドリル専用先端ステップドリル。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段)
デッキプレートドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段) 立ったまま作業ができるロングシャンク。 先端ドリルワンタッチ交換可能。 充電ドライバー対応。軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド)全長(mm)約530推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
チップトップビット(コンクリートドリル)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク。 ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ センターポイントにより位置決め性能向上。 真円に近い穴あけが可能。用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
打込棒付ドリル(打込棒のみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
打込棒付ドリル(打込棒のみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
打込棒付ドリル(打込棒のみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038Sドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030ドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
充電バイメタルホールソーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷よく使用するサイズの充電バイメタルホールソーセット。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本有効長(mm)(JH-21、JH-27)22(JH-33)34
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
チップトップビット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥619~税込¥681~1本翌々日出荷から3日以内出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
六角軸鉄工ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(5本)翌々日出荷六角軸ドリルの5本セット六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着鉄・アルミ・木材等の穴あけに最適シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)セット内容2、2.5、3、3.5、4mm
エアコン工事用コアドリルセット
イチネンTASCO¥58,980~税込¥64,878~1セット4日以内出荷ボディ交換が容易。持ち運びに便利なクリアケース。セット内容振動用コアドリルセット、複合材用ボディ、乾式ダイヤボディ、複合材用センタードリル、乾式ダイヤ用センターピンシャンクSDSプラス