絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ハイベンダー
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。型E型材質(本体)アルミ合金![フレキッス 特 HP-50(MAX社製) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14777998-180410-02.jpg)
フレキッス 特 HP-50(MAX社製)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷保温フレキシブルダクト端末加工用ホッチキスです。 口元が18mmの為、保温フレキシブルダクトの端面にスムーズに入ります。幅(mm)(握り幅)95全長(mm)195ステープル幅(mm)18
モール固定用タッカー モールトメール芯(ステープル)
未来工業¥289税込¥3181セット当日出荷光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。 芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。 ホチキスのように芯(ステープル)を連続で打つことができます。 通常のタッカーとしてもご使用いただけます。適合芯(ステープル)
断熱材打ち抜き具
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から翌々日出荷発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
パイプベンダー(ヒッキータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷市販の電線管を取付けて支柱として使用できる用途電線管が曲げられる材質ダクタイル鋳鉄質量(g)580本体寸法(mm)93×42.5×124適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28
インサートハンマー
未来工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌日出荷深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具)
未来工業¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)開口寸法(mm)Φ31適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
Fコネクタセッター
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷密集したコネクタ脱着に便利!。TV信号受信機器などの配線工事に便利!。グリップにF型プラグ付でF型接栓取付に便利用途Fコネクタ用全長(mm)304質量(g)102軸長(mm)約200
フィッシュテープ (スチール製)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷ベルトクリップ付で携帯性に優れます材質スチール寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】Φ6.2×4.5ケース寸法(mm)115×50×115
Dポール 防水コンセント用 ベース付
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)1.2色シルバー種類防水コンセント用ベース付適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く)コンセント別売り
Dポール フラットタイプ 防水コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2.3設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
エスコ¥20,800税込¥22,8801本当日出荷仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)7(16段)収納時寸法(cm)63
給電ポール用 CCIDホルダー
未来工業¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。付属品ねじ、防水 シール付適合給電ポール
給電ポール用 ケーブルフック
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット欠品中充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます付属品ねじ、防水 シール付適合給電ポール
アンカーボルト打込み工具
ネグロス電工¥7,898税込¥8,6881個15日以内出荷お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。 。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。 。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。用途アンカーボルトの下穴は、メーカー指定の正しい穴径、深さで穴あけしてください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。アンカーボルトはスリーブの端面が壁面と一致するまで確実に打ち込んでください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。作業中は防塵メガネを着用してください。飛散った破片により目を傷める恐れがあります。質量(g)230ΦA10適合アンカーあと施工金属拡張 アンカーボルト(おねじ形)
Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9色ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9色シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5色ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5色シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を屋外コンセントからELSEEV hekia S に交換する場合にご使用いただけます。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Dポール 交換プレート (閉塞用)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を取り付けず「閉塞」してご使用いただけます。端子台への先行配線は可能です。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Dポール用 アンカーフレーム
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷用途DDP2011S・BおよびDDP2411S・Bと併用材質溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき寸法(mm)310×232×300質量(kg)約3.4仕上SGメッキ設置方法土中埋設RoHS指令(10物質対応)対応
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5色ブラック設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付
Panasonic(パナソニック)¥94,980税込¥104,4781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1300質量(kg)約4.6色シルバー設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付
Panasonic(パナソニック)¥94,980税込¥104,4781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1300質量(kg)約4.6色ブラック設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5色シルバー設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350






![フレキッス 特 HP-50(MAX社製) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14777998-180410-02.jpg)