絞り込み
ブランド
- 未来工業
- エスコ(47)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- イチネンTASCO(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- ネグロス電工(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ハゼット(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
特価

断熱材打ち抜き具
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1本ほか当日出荷から翌々日出荷発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等、断熱材の打ち抜きにご使用ください。 簡単にキレイに打ち抜けます。 刃先は、焼入処理が施してあります。 ※断熱材への穴あけは、幕板まで真直ぐあけてください。 ドリル用はインパクトドライバーにも使用できます。
モール固定用タッカー モールトメール芯(ステープル)
未来工業¥289税込¥3181セット当日出荷光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。 芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。 ホチキスのように芯(ステープル)を連続で打つことができます。 通常のタッカーとしてもご使用いただけます。適合芯(ステープル)
インサートハンマー
未来工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌日出荷深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具)
未来工業¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)開口寸法(mm)Φ31適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
給電ポール用 CCIDホルダー
未来工業¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。付属品ねじ、防水 シール付適合給電ポール
給電ポール用 ケーブルフック
未来工業¥3,998税込¥4,3981セット翌日出荷充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます付属品ねじ、防水 シール付適合給電ポール
ダクトノバース
未来工業¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷アルミフリーダクトを簡単・キレイにダ円に変形しながら、伸ばすことができる工具です。 ダ円に変形させることにより、狭い箇所での施工も容易にできます。適合管アルミフリーダクト(150)
のぼらん棒
未来工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷脚立を使用せずに、吊りボルトへのケーブルハンガー(結束バンド付)の取り付け、取り外しができます。また、ケーブルの配線、配線後のバンドの結束、解除もできます。 パイプはスライド式で収納できるため、コンパクトで取り扱いがラクに行えます。適合ケーブルハンガー(結束バンド付)
断熱材用F・ころエンド 取り付け工具
未来工業¥209税込¥2301個翌日出荷断熱材用F・ころエンドが充電ドライバーで取り付けられます。仕様充電ドライバー/適用回転数:300~500R.P.M、適用トルク:1.0~2.0N・m(10.2~20.4kgf・cm)適合CD管・PF管断熱材用F・ころエンド
給電ポール・丸(埋設タイプ) ショート
未来工業¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。 別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)500取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
給電ポール・丸(埋設タイプ)
未来工業¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
給電ポール用 ワイドスペーサー
未来工業¥369税込¥4061個翌日出荷インターホンや幅広の照明器具等を設置する場合のスペーサーです。 器具と給電ポールで挟み込んで取り付けます。適合給電ポール適合寸法(mm)器具/(タテ)130×(ヨコ)100
給電ポール( ベース付) ショート
未来工業¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!付属品アース用ねじ・座金付色シルバー高さ(mm)(仕上り)500取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
給電ポール( ベース付) EV・PHV用
未来工業¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付色シルバー高さ(mm)(仕上り)1100取付場所2箇所(正面・側面)取付ピッチ(mm)83.5
給電ポール( ベース付)
未来工業¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。付属品アース用ねじ・座金付色シルバー高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
軽天スタッドパンチセット(天井下地部材穴あけ工具)
未来工業¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。セット内容パンチ受け、パンチ
給電ポール(埋設タイプ)ロング
未来工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付色シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1450
給電ポール(埋設タイプ)ショート
未来工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷付属品アース用ねじ・座金付色シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:500