絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(33)
- 未来工業(26)
- イチネンTASCO(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- ネグロス電工(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ハゼット(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)

フィッシュテープ (スチール製)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷ベルトクリップ付で携帯性に優れます材質スチール寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】Φ6.2×4.5ケース寸法(mm)115×50×115
7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
エスコ¥20,800税込¥22,8801本当日出荷仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)伸長時寸法(m)7(16段)収納時寸法(cm)63
冷媒充填用 スマートバルブ
エスコ¥34,000税込¥37,4001台翌日出荷IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
FRP通線ロッド
エスコ¥32,000税込¥35,2001巻翌日出荷細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
FRP通線ロッド
エスコ¥31,000税込¥34,1001個翌日出荷電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
エスコ¥6,130税込¥6,7431本翌日出荷仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル質量(g)254使用荷重(N)686(70kgf)
0.33-3.3m フィッシュスティック(継ぎ足し型)
エスコ¥5,230税込¥5,7531個翌日出荷最短長0.3mタイプで携帯性に優れます材質ファイバークロスサイズ0.3~3.3mフック口開き(mm)10本体径(mm)5
フィッシュテープ(PET製)
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷摩擦抵抗の少ない撚り線タイプ。材質PETテープ長さ(m)30ケース寸法(mm)300×30×380(H)参考使用荷重(kN)1.1テープ径(Φmm)3.5


































![[EA597BM-1,-6用] ワイヤーヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50005716-170904-02.jpg)


![[EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50005682-170904-02.jpg)