絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- CEJN(セイン)(553)
- ヤマト(事務用品)(9)
- BBKテクノロジーズ(8)
- KANA(片山チエン)(3)
- 千代田通商(1)
- 日東工器(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- イチネンTASCO(1)
- Nile Air Tools(ナイル空気工具)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「適合サイズ(inch)」から絞り込む

ライトカップリング CPS
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。形状ソケット使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応