絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 5/8(2)
ブランド
- エスコ
- イチネンTASCO(36)
- アサダ(8)
- BBKテクノロジーズ(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- 鷺宮製作所(1)

冷媒用ボールバルブ
エスコ¥4,200税込¥4,6201個当日出荷安全性・作業効率・信頼性の工場アイテム。本体は耐食ブラス使用します。0.25”オリフィス。テフロンボールシート。1/4回転のハンドル装備。適合冷媒、空気 (可燃性・毒性ガス除く)最高使用圧力(MPa)4.5流体温度範囲(℃)-40~148接続径【フレアー】1/4”
パックレスバルブ
エスコ¥25,900税込¥28,4901個(1個)翌日出荷3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)