特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆止弁 3/8×3/8 イチネンTASCO

    逆止弁 3/8×3/8

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
  • 逆止弁 1/4×1/4 イチネンTASCO

    逆止弁 1/4×1/4

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    寸法(inch)1/4フレア寸法(mm)6.35全長(mm)84最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
  • 逆止弁 (フレアナット付) 5/8FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 5/8FL

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)103最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
  • 逆止弁 5/8×5/8 イチネンTASCO

    逆止弁 5/8×5/8

    イチネンTASCO
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)109最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
  • 逆止弁 1/2×1/2 イチネンTASCO

    逆止弁 1/2×1/2

    イチネンTASCO
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    寸法(inch)1/2寸法(mm)12.7全長(mm)83最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
  • 逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
  • 逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL

    イチネンTASCO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    寸法(inch)1/4寸法(mm)6.35全長(mm)58最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
  • 逆止弁 (フレアナット付) 1/2FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 1/2FL

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    寸法(inch)1/2寸法(mm)12.7全長(mm)87最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120

空調配管用バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用逆止弁