特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアープラグ イチネンTASCO

    フレアープラグ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    使用しないポートをふさぐのに用います。
  • 冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体 フローバル

    冷媒フレアージョイント フレアプラグ本体

    フローバル
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    用途冷媒配管用トラスコ品番820-6275
  • 1/4インチ フレアープラグ エスコ

    1/4インチ フレアープラグ

    エスコ
    3,050税込3,355
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443PA-2
  • 5/8インチ フレアープラグ エスコ

    5/8インチ フレアープラグ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA443PA-5B
  • 3/8インチ フレアープラグ エスコ

    3/8インチ フレアープラグ

    エスコ
    5,180税込5,698
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443PA-3
  • 3/4インチ フレアープラグ エスコ

    3/4インチ フレアープラグ

    エスコ
    12,400税込13,640
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA443PA-6B
  • 1/2インチ フレアープラグ エスコ

    1/2インチ フレアープラグ

    エスコ
    24,900税込27,390
    1セット(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA443PA-4
  • ステンレス・高圧 プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 プラグ

    CEJN(セイン)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・中圧 アダプター プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター プラグ

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番682-1368材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ CEJN(セイン)

    ”シリーズ811” メネジブラインドプラグ

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ CEJN(セイン)

    ”シリーズ723” オネジブラインドプラグ

    CEJN(セイン)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
フレアプラグ